1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先温度計 FG-102/(℃) HAKKO(白光) 動画あり
トレーサビリティ機能付き こて先温度計 測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の標準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
電源単3乾電池 (LR6 1.5V) (推奨:アルカリ乾電池) 温度分解能(℃)1 温度測定範囲(℃)0~700 許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲) 温度センサーK (CA)熱電対 表示LCD表示 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと) 使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×90×219 質量(kg)0.93
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります