はんだ関連・静電気対策用品 :「校正証明書 検査成績書 トレーサビリティ体系図」の検索結果
トレーサビリティ機能付き こて先温度計
測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の標準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
電源単3乾電池 (LR6 1.5V) (推奨:アルカリ乾電池)
温度分解能(℃)1
温度測定範囲(℃)0~700
許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)
温度センサーK (CA)熱電対
表示LCD表示
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)
使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×90×219
質量(kg)0.93
フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。
製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。
静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)
仕様表示データ更新頻度:0.5秒
セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書、校正証明書、検査成績表、トレーサビリティ体系図
質量(g)160
電源アルカリ乾電池9V形
測定精度±10% of reading ±2 digit
表示部バックライト内蔵LCD表示
連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22
校正出荷時校正付き
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)
測定距離調整赤色LED光焦点式
電池残量表示表示部に残量表示
極性表示+極性・-極性表示
モードイオンバランス/電位測定
信号検出方式振動式チョッパ方式
回転角度(°)180(各45で停止)
校正証明書一般校正
1個
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター
ヒューマンエラーをなくす新機能追加
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω
測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω
質量(g)0.95
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126
温度センサーK (CA)熱電対
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)
表示LED3 1/2桁
許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)
使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
プラグ形状2極接地型プラグ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。