SSSシリーズ(丸型セラミックヒーター式はんだこて L型)SURE(石崎電機製作所)翌々日出荷
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーター同等品の能力を発揮します。SSS は昇温効率が高いセラミックヒーター式
用途板金用種別丸形セラミックヒーター式最高温度(℃)580
板金用平型はんだこて(L型)SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
板金用平型はんだこて(K型)SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
二クロム線ノーブランド税込¥439¥399
こて先SURE(石崎電機製作所)税込¥868~¥789~