1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SURE(石崎電機製作所)はんだ槽
電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
付属品へら×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2 定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 表面処理槽:チタンコーティング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95 ヒーターマイカヒーター 設定温度(℃)220~500 槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36 温度調節電子温度調節式 溶解はんだ量(kg)約1.2
1台
17,980 税込19,778
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります