はんだ関連・静電気対策用品 :「グラスファイバー クロス」の検索結果
Bergquist Sil-pad 2000。Bergquist Sil-pad 2000 は、軍事 / 航空宇宙などの過酷な商業用途向けに設計された、高性能で熱伝導性の高い絶縁体です。SIL-pad 2000 は、グリース不要の適合性の高い素材で、信頼性の高い電子パッケージアプリケーションの熱要件と電気要件の両方を満たすことができます。高性能絶縁体、熱伝導、超高信頼性 非常に要求の厳しい軍用及び航空宇宙用途向けです 用途における軍事規格に準拠する 窒化ホウ素強化シリコンエラストマ Sil-pad 2000 は、熱 / 誘電性能を最大限に高めるように設計された絶縁体です
仕様●寸法:25.4 x 19.05mm●厚さ:0.015インチ●長さ:25.4mm●幅:19.05mm●熱伝導率:3.5W/m・K●材料:ファイバーグラス●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+200℃●硬さ:Shore A 90●材料商標名:Sil-Pad 2000●動作温度範囲:-60 → +200℃●コード番号:169-2391
アズワン品番65-8053-19
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。