はんだ関連・静電気対策用品 :「オナ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
用途帯電電位測定用。 トラスコ品番338-0562 幅(mm)70 測定範囲0~19.99 高さ(mm)126 奥行(mm)24 電源(V)9Vアルカリ乾電池×1本 測定精度±0.5% 測定距離(mm)25.4 使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

非常にコンパクトなファンタイプの直流式イオナイザーです。1つの専用電源に対し最大4台まで接続できます。独自のイオンバランスシステムを内蔵しています。
除電方式直流方式 質量(g)340 電源(V)DC+24、AC100~120 消費電力(W)5.5 出力電圧DC6kV 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×120 最大風量(m3/min)0.62 使用周囲温度(℃):0~40 周囲湿度(%RH)15~80 イオンバランス±20V以下(工場出荷時) オゾン発生量(ppm)0.009以下(距離300mm)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

減衰時間の早いイオナイザーです。作業者が快適に作業できる緩やかな風速で除電も行います。
質量(kg)2
1台
149,800 税込164,780
90日以内出荷

ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。軽量のため、作業時の負担を軽減します。
用途静電気除去。 仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSi 付属品専用アダプター トラスコ品番163-1560 幅(mm)203 高さ(mm)76 奥行(mm)25 電源(V)DC24、AC120 消費電力(W)32 使用空気圧力(MPa)0.14~0.45 ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン) 消費電力(mA)10W 使用周囲温度(℃)0~40 イオンバランス±30V以下 使用周囲湿度結露なきこと 除電方式直流方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

非常にコンパクトなファンタイプの直流式イオナイザーです。1つの専用電源に対し最大4台まで接続できます。独自のイオンバランスシステムを内蔵しています。
用途狭い場所・機械装置内などでの除電に。 仕様出力電圧(kV):DC6 付属品専用アダプター トラスコ品番568-6564 幅(mm)85 高さ(mm)120 奥行(mm)60 電源(V)AC100~120 消費電力(W)5.5 オゾン発生量0.009ppm以下(距離300mm) 最大風量(m3/min)0.62 使用周囲温度(℃)0~40 イオンバランス±20V以下(工場出荷時) 除電方式直流方式 入力電源(V)DC12 使用周囲湿度(%RH)15~80
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷


超小型トランスを内蔵した小型スポットタイプのイオナイザーです。場所の取れない装置内の静電気除電に最適です。
用途電子部品の製造および実装工程での除電に。パーツフィーダー内のパーツの除電に。場所を取れない装置内の局所的な静電気除電に。 トラスコ品番256-5272 幅(mm)87.2 高さ(mm)50.7 奥行(mm)18 電源(V)DC24 使用空気圧力(MPa)0.05~0.6 消費電流(mA)100 除電方式直流方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します。ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります。静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します。SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータをデータを収集することができます。追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます。問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します。CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます。
仕様到達距離:7.5VDC 付属品校正証明書 トラスコ品番251-4688 セット内容CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個、交換可能なイオナイザー受信器1個、モニター接地コード1本、ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個 幅(mm)32 高さ(mm)81 奥行(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
329,800 税込362,780
3日以内出荷

約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。
用途帯電電位測定用。イオンバランス測定用。 仕様●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kV トラスコ品番338-0561 セット内容センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート 幅(mm)70 測定範囲0~19.99 高さ(mm)24 奥行(mm)126 測定精度±0.5% 測定距離(mm)25.4 使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内
1セット
289,800 税込318,780
4日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング