15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途静電気に敏感な電子部品の保護。 材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.071
1箱(10箱×100枚)ほか
139,800 税込153,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。
用途防湿性を要求される電子部品の保護。 トラスコ品番132-6676 材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.0914 縦(mm)203 横(mm)127 表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
1箱(100枚)
5,298 税込5,828
99日以内出荷

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の保護。 材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.0914 表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
1箱(10箱×100枚)
139,800 税込153,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
用途静電気に敏感な電子部品の保護。 トラスコ品番826-5444 材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.071 縦(mm)178 横(mm)356
1箱(100枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
用途防湿性を要求される電子部品の保護に。 材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
コードあり 仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
コードあり 仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵 セット内容カールグランドコード(3M)、ワニぐちクリップ ブルー 質量(g)45 タイプL コード長さ(m)(カールコード実用)3
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷

豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANSI/ESD S20.20、包装規格ANSI/ESD S541。Dri-Shield 2000防湿バッグ。Dri-Shield 2000防湿バッグは、静電気の影響を受けやすい電子機器に対する帯電防止環境を実現するために設計された製品です。 この防湿バッグは、すべてESDと湿気の警告シンボルが記されており、ヒートシール可能で真空包装に適しています。 アルミ被覆ポリエステル / ポリエチレンとポリエステルの多層構造で耐穿刺性バッグを実現しています。 金属層で静電気放電をシールドし、電界の浸透を最小限に抑えると同時に、湿気からも保護します。特長と利点: 湿気から保護 電界から保護 静電気放電から保護 帯電防止環境 ヒートシール 真空包装に最適 警告シンボル印刷済み アルミ被覆のポリエステル / ポリエチレン製 突き刺し強度
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口 適合EN61340-5-1に適合 グレイ 高さ(mm)610 番号918-5614 静電気帯電防止性能あり 導電性あり アズワン品番64-1910-67
1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
仕様リストストラップの接地 トラスコ品番212-3193 質量(g)184
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ANSI / ESD S20.20、ANSI / ESD S510、ANSI / ESD S11.4 Level 3。チャック付き帯電防止バッグ。この静電気シールドバッグは、チャックなしのシリーズとチャック付きのシリーズがあります。 SCS静電気シールドバッグは、壊れやすい電子機器向けに静電気の発生しない安全な環境を用意するために設計されています。 このバッグは、ESD保護記号と追跡用のロットコードが印刷されています。 このシールドバッグは、ポリエステル誘電体と金属層から構成される放電シールドを備えています。 外層が静電気を消散するので、接地したときに静電気を除去できます。特長と利点: アミン不使用 シリコン不使用 重金属不使用 チャックなし及びチャック付きを用意 静電気の発生しない安全な環境 壊れやすい電子機器に最適 印刷済みのESD記号 ヒートシール ポリエステル、金属、及びポリエチレン製
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口 適合EN61340-5-1に適合 グレイ 高さ(mm)405 番号918-5608 静電気帯電防止性能あり 導電性あり アズワン品番64-1910-66
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

湿気バリアバッグ。この湿気バリアバッグは、敏感な電子デバイス向けに安全な静電環境を提供するように設計されています。 このバッグはヒートシールが可能で、真空包装に適しています。アルミナイズ処理ポリエステル及びポリエチレン材質 真空包装に最適
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口 適合EN61340-5-1に適合 高さ(mm)457 番号174-5058 静電気帯電防止性能あり 導電性なし アズワン品番64-2686-47
1箱(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。
用途帯電電位測定用。イオンバランス測定用。 仕様●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kV トラスコ品番338-0561 セット内容センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート 幅(mm)70 測定範囲0~19.99 高さ(mm)24 奥行(mm)126 測定精度±0.5% 測定距離(mm)25.4 使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内
1セット
289,800 税込318,780
4日以内出荷


仕様コード付き:なしスタッドのサイズ:4mmリストストラップサイズ:調整可能バンドカラー:青EN61340-5-1に適合:ありバンド素材:熱可塑樹脂3M 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリ. 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリは、主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用にデザインされています。このシリーズは主としてリストストラップと接地コード、そして抵抗器コードや交換用コード / ストラップなどのアクセサリから構成されています。調整可能で快適なカスタムフィットのこのリストストラップは、あらゆる静電気制御プロセスにおける第一線の防御となります。. 快適で調整可能なリストストラップ 信頼性の高い360度保護 主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります