はんだ関連・静電気対策用品 :「小型イオナイザー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超小型トランスを内蔵した小型スポットタイプのイオナイザーです。場所の取れない装置内の静電気除電に最適です。
用途電子部品の製造および実装工程での除電に。パーツフィーダー内のパーツの除電に。場所を取れない装置内の局所的な静電気除電に。
トラスコ品番256-5272
幅(mm)87.2
高さ(mm)50.7
奥行(mm)18
電源(V)DC24
使用空気圧力(MPa)0.05~0.6
消費電流(mA)100
除電方式直流方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
非常にコンパクトなファンタイプの直流式イオナイザーです。1つの専用電源に対し最大4台まで接続できます。独自のイオンバランスシステムを内蔵しています。
除電方式直流方式
質量(g)340
電源(V)DC+24、AC100~120
消費電力(W)5.5
出力電圧DC6kV
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×120
最大風量(m3/min)0.62
使用周囲温度(℃):0~40
周囲湿度(%RH)15~80
イオンバランス±20V以下(工場出荷時)
オゾン発生量(ppm)0.009以下(距離300mm)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。