はんだ関連・静電気対策用品 :「帯電防止」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。
付属品ワニ口クリップ
質量(g)24(ワニ口クリップ含む
コード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72)
アズワン品番64-8503-08
抵抗値(Ω)内蔵:1M
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。
ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。
高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。
出力電圧、イオンバランスの調整ができます。
空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。
電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。
用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止に
イオン発生方式パルスACコロナ放電式
仕様パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能
材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン
高さ(mm)90
消費電力(W)7.8max
使用範囲(mm)50~2000程度
対応RoHS/CE
使用温湿度範囲0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm
警報出力高電圧異常
オゾン発生量(ppm)0.05以下
印加電圧(kV)8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能
供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下)
入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕
ゴムを織り込んだ収縮性バンドで、手首にしっかりフィット。バックルでバンドサイズの微調整も可能。バンド裏側に導電性糸ゴム編み込み、表面は導電部がない安全設計。グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。
コードあり
セット内容リストストラップ、グラウンドコード、ワニ口クリップ、取扱説明書
材質接点部: SUS403、バックル: ABS、バンド内側:導電性繊維織込、バンド外側:絶縁性繊維織込、コード被覆: PU
質量(g)38(1個あたり、ワニ口クリップ含む)
コード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72)
アズワン品番64-8503-07
バンド長(mm)約190
抵抗値(Ω)本体-グラウンドコード間:約1M
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。