1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。
用途セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。 グレー 仕様屋内用(床用)、水洗い可能、RoHS トラスコ品番829-0729 材質ニトリルゴム(NBR) 長さ(mm)600 幅(mm)447 質量(kg)2 抵抗値R≦1.0×10[[の9乗]]Ω 使用温度-20~60℃ 2018年トラスコ掲載ページ3 0577
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります