はんだ関連・静電気対策用品 :「アース用端子」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。
簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084
セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
リストストラップを安全、確実にアース接続するためのターミナルです。作業台の下に取り付けるタイプです。
用途リストストラップの接地。
コード長さ(m)2
トラスコ品番474-3041
質量(g)80
規格静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アース線を最大8本集約できるアース端子台。
静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。
EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。
フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。
アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
付属品取付用ビス2本
質量(g)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20
接続端子4口(ネジ径M4)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる
用途使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース
仕様(ESD管理値 ):1×104≦Rp<1×109Ω
材質本体:PP、導電性カラーマット:PVC
質量(kg)2.2
端子(アースターミナル ):バナナジャック2口(4mmΦ)、その他5口(内2口は本製品で使用)※1MΩの抵抗は入っておりません。
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ターミナルを通過した静電気の放電電流をキャッチし可視化
静電気の放電電流がターミナルを通過すると、静電気の極性マークが表示されます。
静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。
表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。
仕様静電気反応電圧HBM1000V以上、内部抵抗1MΩ未満
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×26×88
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。