1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒 質量(kg)0.9(付属品含まず) 材質(本体)スチール 消費電力(W)4 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) 出力電圧DC±7kV(最大値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず) 騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m) 風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm) イオンバランス±10V以下(工場出荷時) エア源DCファン内蔵 オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm) イオン生成方式DC方式
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります