9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg) 高さ(mm)835/885/935(3段階) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400 電池寿命5000回以上 確度±10% 印加電圧(V)10 アズワン品番64-5105-02
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

ホーザン表面抵抗計
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途静電気対策製品の性能評価 測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下 仕様オートパワーオフ機能付 トラスコ品番827-9573 セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線 幅(mm)130 高さ(mm)170 奥行(mm)290 電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命1000回以上(35秒オフモード時) 確度±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1セット
95,980 税込105,578
当日出荷

静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価 測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下 仕様オートパワーオフ機能付 トラスコ品番827-9574 セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線 幅(mm)85 高さ(mm)40 質量(g)300 奥行(mm)170 電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命1000回以上(35秒オフモード時) 確度±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

手軽に表面抵抗(点間抵抗)の日常点検が行える 作業表面や保管棚等の導電性カラーマットの表面抵抗管理に便利な電極内蔵 タイプのチェッカーです。 RCJS-5-1に照らした点間抵抗の簡易チェックができます。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
質量(g)160(電池含まず) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示(LOW)Rp<1×104Ω、(PASS)1×104Ω≦Rp<1×1010Ω ※PASSでブザーが発音します。(HIGH)1×1010Ω≦Rp 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×27×135(突起部含まず) 電池寿命1500回以上 確度±10% 印加電圧(V)10V(測定対象物が1×106Ω未満のとき)、100V(測定対象物が1×106Ω以上のとき、自動で切り替わります) アズワン品番64-5104-98
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。
質量(g)212(電池含まず) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず) 電池寿命5000回以上 確度±10% 印加電圧(V)10 アズワン品番64-8896-95
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
付属品商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。 質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg) 高さ(mm)835/885/935(3段階) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400 電池寿命5000回以上 確度±10% 印加電圧(V)10 校正証明書一般校正
1個
66,980 税込73,678
8日以内出荷

F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。 校正証明書付です
質量(g)212(電池含まず) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず) 電池寿命5000回以上 確度±10% 印加電圧(V)10 校正証明書
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価 測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下 仕様オートパワーオフ機能付 トラスコ品番827-9577 セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個、アース線 幅(mm)130 質量(kg)5.1 高さ(mm)170 奥行(mm)290 電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命1000回以上(35秒オフモード時) 確度±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V 校正証明書一般校正
1セット
119,800 税込131,780
11日以内出荷

ホーザン表面抵抗計
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価。 付属品ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線 トラスコ品番827-9575 幅(mm)85 高さ(mm)40 奥行(mm)170 電源(V)アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 測定範囲(Ω)9×102以上、2×1012以下
1個
76,980 税込84,678
21日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング