1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲が広いです。電極とケーブルはノイズの影響を受けにくいシールド構造を採用しました。ACアダプタとDC内蔵バッテリーの2WAY電源です。持ち運びやすい、見やすいアジャスタブルスタンドです。
用途静電気対策アイテムの表面抵抗測定・漏洩抵抗測定に。 仕様試験電圧(手動切替)106Ω以下:DC10V±2%、105~101212Ω、DC100V±2%、バッテリー:12時間充電で連続6時間測定(目安)、使用環境:温度0~40℃、湿度70%RH以下、電極径:63.5mm(測定部)、測定精度 ±2.5%(温度20℃、湿度40%RH以下) セット内容専用プローブ×2個、導電性ゴムパッド×2個、ケーブル2m×3本、ACアダプタ、キャリングケース 幅(mm)210 測定範囲104~1012Ω 高さ(mm)90 奥行(mm)200 電源AC100V(50/60Hz)5W以下 寸法(Φmm)電極径:63.5(測定部) 本体質量(kg)3以下、電極、2.5(SUS304)×2個 表示部LCD(バックライト付き) 連続使用時間(時間)バッテリー 12時間充電;6測定(目安) 測定精度(%)±2.5(温度20℃、湿度40%RH以下) 使用環境温度(℃)0~40 アズワン品番64-5039-42 使用環境湿度(%)70RH以下
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります