はんだ関連・静電気対策用品 :「表面抵抗計」の検索結果
測定範囲が広いです。電極とケーブルはノイズの影響を受けにくいシールド構造を採用しました。ACアダプタとDC内蔵バッテリーの2WAY電源です。持ち運びやすい、見やすいアジャスタブルスタンドです。
用途静電気対策アイテムの表面抵抗測定・漏洩抵抗測定に。
仕様試験電圧(手動切替)106Ω以下:DC10V±2%、105~101212Ω、DC100V±2%、バッテリー:12時間充電で連続6時間測定(目安)、使用環境:温度0~40℃、湿度70%RH以下、電極径:63.5mm(測定部)、測定精度 ±2.5%(温度20℃、湿度40%RH以下)
セット内容専用プローブ×2個、導電性ゴムパッド×2個、ケーブル2m×3本、ACアダプタ、キャリングケース
幅(mm)210
測定範囲104~1012Ω
高さ(mm)90
奥行(mm)200
電源AC100V(50/60Hz)5W以下
寸法(Φmm)電極径:63.5(測定部)
本体質量(kg)3以下、電極、2.5(SUS304)×2個
表示部LCD(バックライト付き)
連続使用時間(時間)バッテリー 12時間充電;6測定(目安)
測定精度(%)±2.5(温度20℃、湿度40%RH以下)
使用環境温度(℃)0~40
アズワン品番64-5039-42
使用環境湿度(%)70RH以下
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。