はんだ関連・静電気対策用品 :「尿ph測定」の検索結果
PhoenixContactFBS10-6プラグインブリッジPhoenixContactの赤色、銅製、10極バスバーは、一般的な産業用リレーシステム向けに設計されています。3030271ジャンパは、最大50個の端子台をブリッジできます。特長と利点:6.2mmピッチ必要に応じて小さくカット可能電気機械リレー及びソリッドステートリレーモジュールと併用可能信頼性の高い保護性能が必要な場合は、保護カバーキャップ(855-5630)855-5630を使用してください。
材質銅
色赤
シリーズFBS,FBS10-6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
PLC-OSC-24DC/48DC/100スリムなDINレール取り付けソリッドステートリレーPLCインターフェイスは、ねじ接続、PLC-BSC基本TerminalBlock、及びミニチュアプラグインソリッドステートリレーで構成されています。特長と利点RTIII保護は耐洗浄性を意味します1N/OコンタクトAC出力で電圧スイッチがゼロ-25→+60℃の動作温度範囲黄色のLEDディスプレイM3ねじ山
取付方式DINレール
奥行(mm)94
接点構成SPST
入力電流(mA)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最小電圧制御(V)19.2ac/dc
最大電圧制御(V)28.8ac/dc
最小動作温度(℃)-25
電圧制御範囲(V)9.2→28.8ac/dc
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。