4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Proガセット設計静電防止袋 - ピンク. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、必要なコンポーネントにぴったり合うヒートシールも備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 . 低密度ポリエチレン(LDPE)製 . ピンク色. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。. 静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。
仕様パッケージの種類 = 帯電防止ガセットバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 1200mm厚さ = 0.075mm幅 = 750 mm, 1000mm内容量 = 10散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様色 = ピンク閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 20高さ = 650 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Y帯電防止 = Nバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ガセットバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 膜の厚さ: 75ミクロン 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 低密度ポリエチレン(LDPE)製 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様色 = ピンク閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 20高さ = 1.08 m散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Y帯電防止 = Nバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ガセットバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 膜の厚さ: 75ミクロン 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 低密度ポリエチレン(LDPE)製 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
7,200 税込7,920
7日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります