取付けタイプ = 表面実装。色 = 白。奥行き(深さ) = 24 mm。高さ = 20 mm。幅 = 78mm。。RS Proグレード3表面アラームコンタクト. 端子タイプの取り付けスイッチです。 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別の端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. 磁気干渉の検出 不正操作防止スイッチを内蔵 抵抗を交換可能なので、ほとんどのアラームパネルに適応 スペーサと取り付けねじが付属 回線終端を監視 共有ゾーンで取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ユニバーサルスナップキット●コネクタタイプ:10 mmソケット●EN61340-5-1に適合:あり●このキットにプラスドライバは非付属. RS Pro ESDユニバーサルスナップ取り付けキット. RS Proユニバーサル静電気敏感性スナップ取り付けキットだけで、新たにスナップ接続を追加することができます。 このキットにより、ESD保護材と作業員が同じ電位になるようにアースパスを確保することができます。 このキットには、最大10 mmの軟質材にスタッド又はソケットを取り付けるのに必要なすべてが用意されています。 この軟質材に穴を開け、プラスドライバ(キットに非付属)でソケット又はスタッドをねじ止めします。. 特長と利点 . スナップ取り付けキット一式 キットの内容 10 mmスタッド 10 mmソケット ねじ溝付きバックワッシャ コニカルナット 長ねじ 短ねじ ESDコモンアースポイントラベル. ねじ . 6-32皿頭プラス小ねじ 1 x 6 mm 1 x 10 mm
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = ラックボンディングポイントコネクタタイプ = 10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ラックボンディングポイント. ラックやキャビネットに簡単取り付け 25 mm x 35 mmのコンパクト設計 アース接続用の絶縁ねじ付き 1 x 10 mmオススタッド接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,888
税込¥2,077
6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。