はんだ関連・静電気対策用品 :「m10 1.0」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ = 1m。厚さ = 3mm。幅 = 1m。認定規格 = EN61111 Class 0。滑り止め = あり。色 = Black。表面形 = リブ。。BSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. ;ul> ;li>リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 ;/li> ;li>酸、オイル、低温に対する耐性 ;/li> ;li>スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 ;/li> ;li>1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) ;/li> ;li>これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 ;/li> ;/ul>. 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。 ;ul> ;li>工学 ;/li> ;li>公共事業 ;/li> ;li>構造 ;/li> ;li>保守 ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

長さ = 2m。厚さ = 3mm。幅 = 1m。認定規格 = EN61111 Class 0。滑り止め = あり。色 = Black。表面形 = リブ。。BSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. ;ul> ;li>リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 ;/li> ;li>酸、オイル、低温に対する耐性 ;/li> ;li>スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 ;/li> ;li>1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) ;/li> ;li>これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 ;/li> ;/ul>. 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。 ;ul> ;li>工学 ;/li> ;li>公共事業 ;/li> ;li>構造 ;/li> ;li>保守 ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 140V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。色 = 白。奥行き(深さ) = 14 mm。高さ = 14 mm。幅 = 60mm。。RS Proグレード1表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、耐衝撃性の高いポリエチレン製ハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 グレード1 最大スイッチング電圧: 140 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 1.0 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 20 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

IEC61340-5-1、RoHS準拠. RS Pro散逸性ガセットシュラウド. RS Proガセットシュラウドは、低摩擦帯電ポリエチレン製で、パレットなどをカバーするのに最適です。 このシュラウドは3層ピンクPEラミネート加工の散逸性カバーで、各種サイズのものを用意しています。 完全な保護性を提供し、上から下までカバーすることができます。 シュラウドはガセット付きであるため、追加の保護なしで自然な保護領域を形成できます。 プラスチックシュラウドはIEC61340-5-1に適合していて、RoHSに準拠しています。
適合EN61340-5-1 厚さ(mm)0.08 ピンク タイプガセット袋 抵抗(Ω)10^11(ボリューム) 厚さ(μm)80(+/- 10 %) 表面抵抗Rpp<1011Ω、MVTR≦2.7g/m2/24h 導電性なし 散逸率あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
510 税込561
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 帯電防止 ESD 接地リストストラップ及びコードセット メーカー独自のブランド RS PRO 1.5 コードが付いた帯電防止 ESD (静電放電)接地用リストストラップのご紹介です。このリストストラップは、金属製の電気部品やコンピュータなどのデバイスを扱う場合の接地に最適な、高品質で信頼性の高い安全なリストストラップです。 グラフィックカードなどの繊細な電気部品を扱う場合は、静電気による損傷を防止するために、必ず自分自身とコンポーネントを製品化してください。静電気防止用ストラップを手首に、コードを電気部品に取り付けることで、余分な静電荷を瞬時に除去し、静電気による損傷から身体や電気部品を保護します。 この調整可能なリストストラップは、手首の形状又はサイズに適合するように設計されており、 10 Ω の抵抗を備えています。このストラップは、柔軟で柔らかい布製のため、使用時に快適です。内側に金属製のクリップが付いており、皮膚にしっかり SIT します。 1.5 の Coil タイプのコードは、一方の端にクリップが付いており、ストラップに簡単に装着できます。もう一方の端にはワニ口クリップが付いており、目的のコンポーネントにしっかりと固定されます。 特長と利点 ?静電気から保護します ?抵抗: 10K (リストストラップ) ?抵抗: m 、 10 (コード) 1.5 のコードで柔軟性を実現 ?あらゆるサイズの手首に適合するように調整可能なリストストラップ 用途 帯電防止リストストラップは、コンピュータなどの電気コンポーネントやデバイスを扱う際に不可欠なアクセサリで、 ESD のリスクを排除し、作業者と作業中のコンポーネントを保護します。帯電防止リストストラップには、多くの場合、長さとタイプの異なる取り付け可能なコードが付属しています。デバイスとコンポーネントを接続するには、ワニ口クリップタイプのアタッチメントが付いています。 よくある質問 静電気からの保護 抵抗: 10K (リストストラップ) リード抵抗: m 10 (コード) 付属コード:はい スタッドサイズ: 10mm リストストラップサイズ:調整可能 コード長: 1.3 再利用可能 使い捨て型:再利用可能 コードスタイル コイル コードの色:黒 バンドの色:黒 単線 二線:単線 バンド材料 生地 コードの長さはいくつですか? Coil タイプのコードは長さ 1.5 です。 ストラップは調節できますか? この帯電防止リストストラップは、調整可能なクリップを備えた伸縮性のある素材で製造されており、ストラップをサイズの制限なしにフィットするように調整できます。 帯電防止リストストラップとコードは何に使用しますか? 静電気防止用リストストラップとコードは、静電放電( ESD )によるユーザーの負傷や繊細な電気部品の損傷のリスクを排除するために使用します。これにより、人体をアースし、使用者とコンポーネントの電圧差をバランスアウトできます。
仕様アクセサリタイプ = ESD接地用リストストラップ&コードセットコネクタタイプ = 10 mmソケット、10 mmスタッド終端タイプ = バナナプラグ - ワニクリップEN61340-5-1に適合 = ありコード長 = 1.3m抵抗 = 1mΩバンド素材 = 布mm
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。奥行き(深さ) = 17 mm。高さ = 10 mm。幅 = 43mm。。RS Pro ドア / 窓スイッチ表面実装、 500 mA 、 50 V ac/dcRS Pro のこの表面実装ドア / ウィンドウスイッチは、家庭や企業のセキュリティセットアップに実用的に追加されます。2 つのコンタクトが取り付けられていて、一方はドア又は窓フレームに取り付けられ、他方はドア又は窓自体に取り付けられています。これら 2 つの接点間の信号が遮断されると、 Alarm System が起動します。 このスイッチは、耐腐食性と耐摩耗性に優れた軽量アルミハウジングに収められています。また、耐熱性に優れているため、 -40.+85 ° C の幅広い動作温度範囲に対応します。長さ 750 mm のケーブルを使用すると、必要に応じてアラームや電源から少し離れてスイッチを設置できます。永久駆動磁石は成形設計になっているため、簡単に取り付けることができます。 この高品質の RS Pro 製品は、商業用及び住宅用警報システムの両方に最適です。特長と利点.ドアおよびウインドウスイッチ .表面実装 .スイッチング電流: 500 mA .スイッチング電圧: 50 V ac/dc . 15 mm の作動ギャップ .奥行き: 17 mm .高さ 10 mm .幅: 43 mm . 100 M Ω の絶縁抵抗 .作動距離: 15 mm . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ .アルミニウム製ハウジング .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。色 = 白。高さ = 30.2 mm。幅 = 20 (Dia.)mm。。RS Proグレード2埋込型アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着する埋込型スイッチです。 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 + 監視ループコンタクト グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
21,830 税込24,013
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様コードタイプ = ロープロファイル終端タイプ = プレススタッド - リングスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 4.5mコードスタイル = ストレートリード抵抗 = 1MΩ色 = 黒EN61340-5-1に適合 = YRSアース用コード. RSのアース線には、ストレートコードと、1 MΩの抵抗を備えた円錐形のヘッドがあります。 アース線に内蔵された10 mmスタッドは、ソケットをESD 安全マットに接続し、低プロファイルヘッドは、コードが誤って打たれないようにします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,200 税込6,820
翌々日出荷

仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - バナナプラグ/ワニクリップスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 3.6mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 2MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
1個
3,100 税込3,410
7日以内出荷

仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - バナナプラグ/ワニクリップスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1.8mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 1MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - プレススタッドスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1.8mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 4MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - プレススタッドスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1.8mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 1MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
1個
3,310 税込3,641
翌々日出荷

仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - バナナプラグ/ワニクリップスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1.8mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 2MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
1個
3,188 税込3,507
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アースボンディングボックスコネクタタイプ = 10 mm x 2 4 mソケット x 1終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングポイントボックス. ベンチトップに取り付け 最大3名の作業者をアース接続可能 リング端子付きの2 mアースリード付属 粘着パッドを使用して簡単取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷


仕様コード付き = Yスタッドのサイズ = 10mmリストストラップサイズ = 調整可能コード長 = 1.8mリード抵抗 = 1MΩコードスタイル = コイルコードカラー = 黄バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 布ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Pro調節可能リストストラップ / コード. 最高品質のファブリック製バンドとコードのセット サイズ調整可能なリストストラップ
1個
4,220 税込4,642
7日以内出荷

仕様取付けタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = Maximum of 30mm奥行き(深さ) = 17 mm高さ = 10 mmオペレーティングギャップの最大 = 30mm幅 = 72mmRS Proグレード2表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ750 mmのケーブルに装着近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。このスイッチは、アルミ製のハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 + 監視ループ グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 0.8 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 120 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ アルミハウジング素材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,188 税込2,407
当日出荷



『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります