はんだ関連・静電気対策用品 :「半田 排気」の検索結果
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)16/14
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207
質量(kg)約1.1
付属品替フィルター3枚
トラスコ品番468-7191
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)
風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)
付属品替フィルター3枚
トラスコ品番849-8610
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番468-6942
色ブラック
質量(g)155
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
使用範囲(白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×125
電源コード(m)1.8
可変範囲(%)0~100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。