はんだ用品 (7) カテゴリ: はんだ関連・静電気対策用品ブランド: goot(太洋電機産業)すべて解除
はんだ吸取器 goot(太洋電機産業) (2件のレビュー) 当日出荷
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
ノズルは帯電防止材料使用
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-150、GS-154のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-150のみ)
はんだ吸取器 goot(太洋電機産業) 当日出荷
温度設定範囲(℃) 250~450 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.5(3芯コード・アースピンプラグ) 真空発生方式 ダイヤフラム方式
サービスステーション goot(太洋電機産業) 20日以内出荷
温度設定範囲(℃) (吸取器)250~450、(はんだこて)200~480 消費電力(W) 200 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.5(3芯コード・アースピンプラグ) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) 到達真空度(mHg) -600m 真空発生方式 ダイヤフラム方式 到達真空度(MPa) -0.08
ステーション型自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業) 当日出荷
自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
用途 精密プリント基板への作業 設定温度(℃) 250~450 消費電力(W) 110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 95×256×205 仕様 標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒーター トラスコ品番 407-2596 セット内容 クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76 質量(kg) 2.9 電源(V) AC100 ヒーター センサー内蔵型セラミックヒーター 真空発生方式 ダイヤフラム方式
自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業) (3件のレビュー) 当日出荷
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。
スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。
交換式カートリッジフィルター採用。
取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃) 250~450 消費電力(W) 65 外形寸法(mm) 225×170 仕様 真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式 付属品 クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1 トラスコ品番 305-9855 質量(g) 470(コード除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 ヒーター センサー内蔵型セラミックヒーター 温度制御方式 センサーフィールドバックON-OFF制御 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) 電源コード 3芯コード(アースピンプラグ付) 到達真空度 -0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
はんだ吸取器 goot(太洋電機産業) (20件のレビュー) 当日出荷
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3