はんだ用品 (10) 基板実装用薬品 (1) カテゴリ: はんだ関連・静電気対策用品ブランド: goot(太洋電機産業)すべて解除
電池式はんだこて goot(太洋電機産業) (16件のレビュー) 当日出荷
電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。
単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。
充電式電池も使用可能で、経済的です。
前方についたLEDで作業を明るく照らします。
約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。
キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様 安全な2段階スイッチ 付属品 こて先(MSD-20HRT-B) トラスコ品番 855-2654 セット内容 キャップ、こて先、こて先交換工具 全長(mm) 180 消費電力(W) 6 最高温度(℃) アルカリ・ニッケル:400以上 連続使用時間(分) アルカリ:40、ニッケル:65 使用電池 アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
基板用防湿コーティング剤 20ml goot(太洋電機産業) 当日出荷
はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。<br />塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。<br />プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。
用途 プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。 成分 シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5% 使用方法 1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。 材質 容器:スチール 寸法(mm) 55×52×55 内容量(mL) 20 保存方法 容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。 引火点(℃) 5 危険物の類別 非危険物 絶縁抵抗 1×109Ω以上
ヒートペン goot(太洋電機産業) 当日出荷
熱で切断するため、糸がほつれません。<br />糸の先を丸くキレイに切断できます。<br />単3電池1本で約400℃まで加熱します。<br />スイッチオンですぐに加熱し使用できます。<br />スイッチを離すとスイッチオフになる安全設計です。<br />替えのヒーターチップが2個ついています。
用途 皮革作品の糸切りやバーニング加工、樹脂加工などに。 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
防湿コーティング剤 goot(太洋電機産業) 9日以内出荷
非腐食性、絶縁性に優れています。はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20B等でプリント基板のフラックス残渣を除去した後ご使用ください。
成分 シリコン15~24%、トルエン75~80%、イソブタノール1~5% トラスコ品番 113-1477 引火点(℃) 5 絶縁抵抗(Ω) 1×109 以上 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ヘルパーレンズ付作業台 goot(太洋電機産業) 当日出荷
拡大倍率約3倍の直径90mmアクリルレンズを採用しています。<br />安定性のよいベースで安全に作業ができます。
仕様 直径90mm二重焦点式アクリルレンズ(拡大倍率約3倍) トラスコ品番 468-7311 幅(mm) 150、【グリップ】200(最大) 高さ(mm) 280 奥行(mm) 245
グット ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業) (1件のレビュー) 当日出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途 実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。 消費電力(W) 65 制御温度(℃) 200~480 トラスコ品番 387-1452 セット内容 ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属) 幅(mm) 115 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 98 奥行(mm) 146 電源(V) AC100 コード長さ(m) 1.5 電源コード(m) 1.2m(3芯コード・アースピンプラグ) 標準こて先 PX-60RT-B ステーション外形寸法(mm) 115(W)×98(H)×146(D) ステーション質量(kg) 約1.5(コード除く) こて先アース間抵抗(Ω) 2以下 ステーション出力 24V こて部消費電力 60W(24V) こて部リーク電圧 2mV未満 こて部コード(m) 1.2 こて部全長(mm) 197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く) こて部質量(g) 44(コード除く) ヒーター容量(W) 60
ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業) 4日以内出荷
ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。
優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W) 65 設定温度(℃) 200~450 色 黒 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.2 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) ステーション外形寸法(mm) 146(L)×115(W)×98(H) ステーション質量(g) 1500(コード除) こて先アース間抵抗(Ω) 2以下 リーク電圧(mV) 2以下 こて部全長(mm) 195(コードアーマー除) こて部質量(g) 41(コード除) 電源コード 3芯コード(・アースピンプラグ) こて部 電圧/AC24V、電力/60W
熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業) 20日以内出荷
ON-OFF制御による温度管理が可能です。
温度管理が簡単なデジタル温度表示しています。
バキュームピックアップ機能付です。
風量管理の簡単なフローメータ付です。
ヒーターを保護するオートクールダウン機能付です。
トラスコ品番 849-7112 質量(kg) 7.8 電源(V) AC100 消費電力(W) 470 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 179×182×263 コード インレット式3芯コード・アースピンプラグ1.2m 制御温度(℃) 150~550
ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業) 18日以内出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。<br />握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。<br />ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。<br />実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
仕様 電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452 消費電力(W) 65 設定温度範囲 200~480 アズワン品番 61-2183-87-22 校正証明書 点検・検査書
電池式コードレスはんだこて 本体 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業) 15日以内出荷
電源の無い場所やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。<br />充電式電池も使用可能です。<br />約15秒で350℃まで到達するため、すぐに作業できます。<br />2段階スイッチおよびキャップでスイッチがロックされるため、持ち運び時も安全です。
仕様 仕様:本体●サイズ(mm):180×40×25●こて先温度:450℃以上●電源:単3乾電池×3本(別売)●連続使用時間:アルカリ乾電池使用時/約40分、ニッケル水素充電池使用時/約60分●LEDライト付●重量:52g(乾電池除く)●付属品:こて先(MSD-20HRT-B)、こて先取り外し工具 アズワン品番 3-8475-01-22 校正証明書 点検・検査書
角型はんだ槽(鋳鉄はんだ槽) goot(太洋電機産業) 13日以内出荷
トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。
PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能)
室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。
デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。
ケース温度が低い安全設計。
温度(℃) (ツボ)500(MAX) 設定温度(℃) (最高)500 溶解はんだ量(g) 約850 トラスコ品番 849-8548 材質 (はんだツボ)鋳鉄 長さ(mm) 50 内径(Φmm) 50 電圧(V) 100 消費電力(W) 420 定格電圧 100V AC 50/60Hz 制御方式 PID制御方式 内寸法(mm) (ツボ部)高さ50×長さ50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×285×142 電源コード(m) 1.5(インレッド 3芯コード) ヒーター セラミックヒーター 溶解所要時間 50分(MAX設定時)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3