はんだ関連・静電気対策用品 :「白光 プレスト」の検索結果
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。
クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210
消費電力(W)90/15
仕様強・標準の2段切換式
トラスコ品番364-2305
質量(g)65
電源(V)AC100
最高温度(℃)560/390
標準こて先TQ-77RT-B
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100
電圧(V)100
コード長さ(m)1.5
ヒーターニクロムヒーター
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186
質量(g)43
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。
こて先温度を正確にコントロール。
70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。
使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210
消費電力(W)70
付属品こて先(PX-2RT-B)
トラスコ品番305-9693
質量(g)90
温度(℃)250~450
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。