40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC CADデータあり
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)


イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC CADデータあり
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


イオナイザ(バータイプ) IZS42 SMC CADデータあり
・デュアルACタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
93,980 税込103,378
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

IZS4 - イオナイザ(IZS42) SMC CADデータあり
1個
93,980 税込103,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC CADデータあり
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
バー全長(mm)940
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
バー全長(mm)620
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
バー全長(mm)860
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
バー全長(mm)540
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
バー全長(mm)460
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源付コントローラ 関連資料カタログ(6.52MB) 取扱説明書(3.07MB)
1個
99,980 税込109,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)


高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラ 関連資料カタログ(6.52MB)
1個
159,800 税込175,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,298 税込5,828
46日以内出荷


1個
32,980 税込36,278
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途IZT44/45シリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.52MB) 取扱説明書(3.07MB)
1個
37,980 税込41,778
46日以内出荷


1個
4,998 税込5,498
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC CADデータあり
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式 材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V)(オフセット)±13以内 適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA)80 電圧印加方式DC 印加電圧(kV)±5 残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
12,980 税込14,278
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
64,980 税込71,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
46日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります