はんだ関連・静電気対策用品 :「サク」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレールに対応しています。電力変換効率87%、高電力密度 0.21W/[[CM3]]です。電圧低下アラームランプを標準装備しています。動作周囲温度は-10~+50℃で100%負荷使用可能です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に。 高さ(mm)97 奥行(mm)110 定格出力電圧(V)DC24 入力電圧範囲(V)AC85~132/170~265 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ。通信機器。計測機器。FA機器 トラスコ品番806-9291 最大出力(W)15 定格出力電圧(V)5 入力電圧範囲(V)AC85~265、DC120~370 最大出力電流(A)3
1台
2,598 税込2,858
94日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります