先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径1mm 外径(直径B):直径2.5mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):3.0mm 外径(直径B):4.8mm
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm\先端長:11mm
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):3.0mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.5mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.8mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):1.6mm
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
140Wヒーター搭載で多量の熱を要する多層基板の半田吸い取り作業も快適に
全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mmS型装着時)
質量(kg)ステーション部/4.8、こて部/0.19(ノズルΦ1.0mmS型装着時)
タイプガン
出力(W)AC24V
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)190
コード長さ(m)1.2
抵抗(Ω)【ノズルアース間】<2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ステーション部】165×244×137
真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
温度設定範囲(℃)330~450
アズワン品番65-2114-49
プラグ形状2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)15
到達真空圧力(kPa)80(600mmHg)
1セット
¥102,900
税込¥113,190
翌日出荷
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能
クイックチェンジ機構のこて部採用
独自の機能で吸取り作業効率向上
トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2m
アズワン品番65-2114-50
1台
¥147,000
税込¥161,700
欠品中
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.6mm\先端長:11mm
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.3mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.5mm
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)
エスコ品番EA323MC
質量(kg)7.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
型番FA430-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×343×366
処理風量(m3/min)ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm)
運転音(dB)50
捕集効率(%)99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード)
プラグ形状2極接地型プラグ
静圧(Pa)1500
1個
¥123,900
税込¥136,290
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径1.6mm 外径(直径B):直径3mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
3日以内出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径1.3mm 外径(直径B):直径3mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.3mm\先端長:11mm
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):4.0mm 外径(直径B):5.8mm
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.6mm 外径(直径B):1.5mm
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径0.8mm 外径(直径B):直径2.5mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径1mm 外径(直径B):直径2mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径0.8mm 外径(直径B):直径2mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.1mm\先端長:11mm
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.3mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.0mm
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
消費電力70W
仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能
全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)
質量(g)65
入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。