消費電力(W)300
コテ先温度(℃)587
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)358
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)15
プラグ平型
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
消費電力(W)60
コテ先温度(℃)440
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)270
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
消費電力(W)150
コテ先温度(℃)465
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)332
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)24
プラグ平型
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
消費電力(W)100
コテ先温度(℃)530
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)280
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
消費電力300W
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)338mm
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
消費電力(W)80
コテ先温度(℃)545
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)270
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
消費電力15W
仕様セラミックヒーター
全長(mm)224
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
消費電力(W)200
コテ先温度(℃)545
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)358
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)8
プラグ平型
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
消費電力15W
仕様セラミックヒーター
全長(mm)224
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
消費電力(W)200
コテ先温度(℃)510
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)338
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)30
プラグ平型
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属
作業中にも温度調整可能
鉛フリー対応
立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽
ツマミを回すだけで温度を調整できます
ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃
アズワン品番65-2113-26
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。