8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●全長:1880mm●先端ピン:2本●EA709BJ用 アズワン品番65-9272-51
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

仕様●EA709BJ-3用先端ピン アズワン品番65-9272-50
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

仕様ケーブル長:100mm、EA709BJ用 アズワン品番65-9272-54
1個
8,200 税込9,020
8日以内出荷

DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000 アズワン品番65-3892-18
1台
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

仕様●サイズ:260×250.6×119.5mm●EA709BJ用 アズワン品番65-9272-56
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷


1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります