バッテリーテスターエスコ翌日出荷
DC12V専用収納バッグ付自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応バッテリーに大きな負担をかけずに計測できますバッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかりますバッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000アズワン品番65-3892-18
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
丸ベルト溶着器ハバジット税込¥131,780¥119,800
こて先置き台HAKKO(白光)税込¥1,648~¥1,498~