はんだ関連・静電気対策用品 :「熱伝導性テープ」の検索結果
熱伝導性粘着シートの中でも熱伝導率が2W/m・Kと高い熱伝導率を誇ります。優れた粘着性を有しています。非常に柔らかく柔軟性に優れています。サイズが250mm×150mmと大判ですので、大きな放熱器にも使えます。ハサミ、カッター等で簡単に切断・加工ができます。
温度範囲(℃)使用:-30~120
温度(℃)ガラス転移:-30
使用温度(℃)短時間:200(30秒)
絶縁破壊電圧(kV)(Vac)5KV、(Vdc)6KV
密度1.8g/cm3
剥離強度(N/25mm)>8/in(90°はくり)
熱伝導率(W/mk)2/m・K
サイズ(mm)250×150×厚さ0.18
アズワン品番64-0788-47
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
12日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。