4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SK-21 瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー エンジニア 動画あり
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。 ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。 10秒~15秒でハンダが溶けだします。 High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。 高性能セラミックヒーター内蔵。 先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途 外形寸法(mm)165×115 ヒーター(W)20/130 付属品保護キャップ付 トラスコ品番849-8144 質量(g)185(コード含) コード長さ(m)1.3
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型です。ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅します。10秒~15秒でハンダが溶けだします。High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。高性能セラミックヒーター内蔵です。先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先です。
仕様素材:本体/樹脂、キャップ/耐熱樹脂●本体サイズ(奥行):165mm●本体サイズ(高さ):115mm●本体重量:185g●付属品:保護キャップ アズワン品番61-0411-74-22 校正証明書点検・検査書
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷

エンジニアコテライザー
作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール
本体寸法(mm)全長197(キャップ含む) 使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時) トラスコ品番368-8470 セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ 質量(g)130本体質量:74 方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式 ガス充填量(mL)12 熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)
1セット
6,098 税込6,708
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります