1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適 表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布) 厚さ(mm)0.7 長さ(m)0.9 幅(m)0.6 付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ) トラスコ品番274-1725 寸法(mm)600×900×0.7 質量(g)580(ケース収納時総質量)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります