2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。 フラックスを使用する必要がありません。 特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。 発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。
仕様サンボンダ 寸法(mm)発振器:210×235×90 質量(kg)発振器:5 電源(V)100~240(切替必要) 最大出力(W)発振:12 最高温度(℃)500 周波数(kHz)60 チップ径(Φmm)4(標準) アズワン品番1-6859-21 CE-対応品
1セット
589,800 税込648,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(150g)ほか
6,790 税込7,469
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります