2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)GH-05U
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策 付属品ACアダプタ 質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380 外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給 出力電圧(V)DC24(ACアダプタ) 入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz 流量(L/min)30~240、(推奨)95~170 消費電力(VA)約2.5(DC24V) イオン生成方式高周波コロナ放電式 エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm) 環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) 警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)GH-05L
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策 付属品ACアダプタ 質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380 外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給 出力電圧(V)DC24(ACアダプタ) 入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz 流量(L/min)30~240、(推奨)95~170 消費電力(VA)約2.5(DC24V) イオン生成方式高周波コロナ放電式 エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm) 環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) 警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります