はんだ関連・静電気対策用品 :「帯電測定装置」の検索結果
レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。
測定距離を固定するためのガイド付きです。
アラーム設定が可能です。
寸法(mm)148×65×37.5
測定範囲0~±20.000kV
質量(g)約210
電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)
測定精度±(5%+1digit)
機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能
測定距離(mm)25.4
アズワン品番4-3537-01
サンプリング速度2回/秒
1個
¥61,300
税込¥67,430
10日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。