はんだ関連・静電気対策用品 :「帯電防止」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質[バンド]ステンレス 質量(g)約38 コードなし
1個
3,820 税込4,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ESD対策エリアでも使用可能です。
容量(L)35 内寸法(mm)(上部)345×235、(下部)300×190、(高さ)375 外寸法(mm)362×270×379 アズワン品番3-6568-01
1個
8,712 税込9,583
翌々日出荷

1枚
15,400 税込16,940
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

練り込み型です。
材質PVC 厚さ(mm)1 寸法(幅W×長さL)(mm)1370×30000 抵抗値(表面)表面/10^7Ω以下、裏面/10^11Ω以下 アズワン品番4-2838-11
1巻
39,303 税込43,233
欠品中



1枚
92,000 税込101,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン) 材質PEフィルム 厚さ(μm)40 表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
1袋(1シート×30層)
2,490 税込2,739
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

帯電防止性能と優れた紫外線遮蔽性を兼備する粘着剤不要、クリーンルーム対応グレードの自己粘着性高機能軟質PVCフィルムです。
幅(mm)1000 長さ(m)10 厚さ(mm)0.2 寸法(幅W×長さL)(m)1×10
1個
46,800 税込51,480
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途:工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルームなど
1巻
49,000 税込53,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途:完全に不透明(黒)の帯電防止防炎のシートですので現像室、暗室用間仕切りに適しています。
仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:不透明(黒)●帯電帚防炎●防炎番号:A1150177●表面抵抗率:1011Ω/□ アズワン品番67-3120-96
1巻
65,400 税込71,940
7日以内出荷

クリーンルームや帯電防止が必須となる作業場で使用できる疲労軽減マットです。パズル式のため、組み合わせて自由に作業エリアをマットで埋めることができます。
材質表面/NBR(ニトリルゴム)、内部/PUフォーム 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×16(±3) 表面抵抗値(Ω)1.0×10^7未満 アズワン品番4-6648-01
1枚
17,900 税込19,690
欠品中

用途:紫外線をカットし、可視光線を約80%カットしますので溶接光の遮断や、遮光間仕切りに適しています。
仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:透明(ブロンズ)●帯電帚防炎透明●防炎番号:A1150175●表面抵抗率:1011Ω/□ アズワン品番67-3120-97
1巻
65,400 税込71,940
7日以内出荷

用途:虫の集まりやすい波長を大幅カットし、優れた防虫効果を発揮しますので、食品工場、印刷工場など防虫対策に適しています。
仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:透明(オレンジ)●帯電帚防炎透明●防炎番号:A1150175●表面抵抗率:1011Ω/□ アズワン品番67-3120-95
1巻
65,400 税込71,940
7日以内出荷

電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。 オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
幅(mm)1000 ブル-
1個
31,284 税込34,412
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。
寸法(mm)560×350×2t オフホワイト 表面抵抗値(Ω)1×1010~1011 仕様静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格 材質樹脂成型品(自己消火性素材) サイズ(mm)560×350×2t アズワン品番9-5615-01
1枚
7,722 税込8,494
当日出荷

オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
1ケース(100枚)
891 税込980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック
609 税込670
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電子機器部品用の透明な帯電防止の梱包フィルムです。
仕様●用途:電子機器部品梱包用●帯電防止性能●表面抵抗値:1×1011Ω以下(23℃、60%RH)
1巻
74,900 税込82,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。
アズワン品番7-148-03 内容量(mL)300(0.5%溶液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1509L 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,130 税込1,243
当日出荷

1袋(100枚)
5,780 税込6,358
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンセイデンF
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。 静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×30×0.3 材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 表面抵抗値(Ω)106Ω(導電塗工面) アズワン品番7-131-01
1枚
69,000 税込75,900
当日出荷

防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様●表面抵抗率:10^8Ω~10^9Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:27以上(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
1巻
102,000 税込112,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイデンFの優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた(光線透過率グラフ参照)帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境をつくります。 紫外線の透過を抑制 消防法施行令第4条の3に適合
仕様●プリント面の表面抵抗率:10^6Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:28(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点) アズワン品番68-0513-78
1巻
103,000 税込113,300
5日以内出荷

導電性塗膜を中間層にその表裏を「アキレスセイデンクリスタル」でラミネート。優れた帯電防止性能・防炎性能に、耐久性までも有した軟質透明塩化ビニールフィルムです。
仕様●表面抵抗率:10^9Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:27(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点) アズワン品番68-0513-73
1巻
97,400 税込107,140
42日以内出荷

「アキレスブラックセイデンF」は、「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして、遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。「アキレスブラックセイデンF(両面塗工タイプ)」は、その優れた導電塗工を両面に有した塗膜タイプです。「アキレスセイデンクリスタルBK」は、「アキレスセイデンクリスタル」の防炎性、帯電防止性などの基本性能をベースに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。消防法施行令第4条の3に適合
仕様●「アキレスブラックセイデンF」のプリント面の表面抵抗値:10^6Ω●「アキレスセイデンクリスタルBK」表面抵抗率(両面):10^9Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:26(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
1巻
103,000 税込113,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線の透過を抑えました(全光線透過率グラフ参照)。 クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境をつくります。 紫外線の透過を抑制 消防法施行令第4条の3に適合
仕様●表面抵抗率:10^9Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:26(JIS K 7201に準用)REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点) アズワン品番68-0513-79
1巻
107,000 税込117,700
5日以内出荷

アズワンセイデンF
アキレスセイデンFは、特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。使用状況に応じて0.1mm、0.3mm、0.5mmの厚みをお選びいただけます。アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)はアキレスセイデンF0.3mm厚の裏面にも特殊な導電性塗膜を施したものです。
仕様●表面抵抗率:10^6Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:26以上(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
1巻
73,500 税込80,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性重歩行用長尺床材 改正 RoHS指令10物質(RoHS2)(2023年6月時点)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた導電性の長尺床材 高性能帯電防止剤配合により、安定した漏洩抵抗が維持できます 半導体・電子部品組立、クリーンルーム等の静電気対策用床材
仕様●EPA接地抵抗値:1×105≦R≦1×108Ω(IEC61340-4-1準拠)●厚み:2.0mm●幅:1,820mm●長さ:10m/ロール●出荷単位:1ロール●【施工時の発注事項】●エレフィールフロアーの施工に際しては、施工マニュアルを用意しておりますので、施工マニュアルに従って施工してください●施工時に必要な溶接棒/SKY-141、アース線セット/SKY-8E、導通板/SKY-8Tは別売です●エレフィールフロアー発注時に合わせてご発注ください●コード番号:307-0001008 アズワン品番67-4909-39
1巻(10m)
211,000 税込232,100
7日以内出荷

植物由来の原材料を一部用いることで石油由来材料の使用量を削減し、環境負荷の低減を図った軟質PVCフィルムです。 優れた帯電防止性能(表面抵抗率 10^9Ω)など「アキレス セイデンクリスタル」の性能はそのままにバイオマス化を実現しました。 一般社団法人日本有機資源協会が認定する「バイオマスマーク」(認定番号 210434:バイオマス度 10%)の認定を取得しています。
仕様●表面抵抗率:10^9Ω アズワン品番68-0513-77
1巻
93,800 税込103,180
5日以内出荷

殺菌灯のような強い紫外線は、軟質塩化ビニールフィルムに含まれる可塑剤の溶出(ブリード)を促進させ、べたつきや劣化の原因となります。「アキレスセイデンF・UVガード」は帯電防止・紫外線吸収タイプの塩化ビニールの表面をフッ素系のフィルムでガードし、可塑剤の溶出を防止、同じ条件下での耐用期間を大幅にのばすことに成功いたしました。 紫外線の透過を抑制 消防法施行令第4条の3に適合
仕様●表面抵抗率:10^12Ω~10^14Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:28(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点) アズワン品番68-0513-80
1巻
281,000 税込309,100
5日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります