はんだ関連・静電気対策用品 :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)25×31×8 コードあり 材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
1個
1,160 税込1,276
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。用途に応じて青と黒の2種類から選んでいただけます。
コードあり
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 バンドの長さは、アダプタ(2cm×2個)の取り外しによって調節できます。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)23×31×6 仕様バンドサイズ:200mm(アダプター2個装着時) コードあり 材質(バンド)ステンレス
1個
3,550 税込3,905
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14 コードあり 材質(バンド)ステンレス
1個
4,440 税込4,884
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14 コードあり 材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
1個
3,420 税込3,762
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。 導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
厚さ(mm)15 表面抵抗値(Ω)拡散層/1×10^7~10^9 材質表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム
1個
8,514 税込9,365
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。
寸法(mm)560×350×2t オフホワイト 表面抵抗値(Ω)1×1010~1011 仕様静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格 材質樹脂成型品(自己消火性素材) サイズ(mm)560×350×2t アズワン品番9-5615-01
1枚
7,722 税込8,494
当日出荷

1枚
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mV アズワン品番65-2166-80-20 校正証明書一般校正
1台
123,000 税込135,300
11日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります