電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。
オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
幅(mm)1000
色ブル-
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
コロナ放電を利用し静電気を除去します。
グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14
コードあり
材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14
コードあり
材質(バンド)ステンレス
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
バンドの長さは、アダプタ(2cm×2個)の取り外しによって調節できます。
コロナ放電を利用し静電気を除去します。
グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)23×31×6
仕様バンドサイズ:200mm(アダプター2個装着時)
コードあり
材質(バンド)ステンレス
導電性重歩行用長尺床材
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)(2023年6月時点)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた導電性の長尺床材
高性能帯電防止剤配合により、安定した漏洩抵抗が維持できます
半導体・電子部品組立、クリーンルーム等の静電気対策用床材
仕様●EPA接地抵抗値:1×105≦R≦1×108Ω(IEC61340-4-1準拠)●厚み:2.0mm●幅:1,820mm●長さ:10m/ロール●出荷単位:1ロール●【施工時の発注事項】●エレフィールフロアーの施工に際しては、施工マニュアルを用意しておりますので、施工マニュアルに従って施工してください●施工時に必要な溶接棒/SKY-141、アース線セット/SKY-8E、導通板/SKY-8Tは別売です●エレフィールフロアー発注時に合わせてご発注ください●コード番号:307-0001008
アズワン品番67-4909-39
1巻(10m)
¥211,000
税込¥232,100
7日以内出荷
厚さ(mm)2
電気抵抗値1.0×106~1.0×108Ω
材質NBR(ニトリルゴム)
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚のマットとして使用できます。
仕様●サイズ:1200mm●長さ:900mm●厚み:1.5mm●材質:PVC●電気抵抗値:5.6×107Ω
アズワン品番1-8924-15
1枚
¥18,909
税込¥20,800
12日以内出荷
透明性が高く、加工の容易なCRTモニター画面の静電気シールドカバー用シートです。低コンタミ、低アウトガスでクリーンルームにも持ち込み可能です。
仕様●用途:CRTモニター画面の静電気シールドカバー●表面抵抗値:1×107Ω以下
アズワン品番68-0513-84
1巻
¥77,400
税込¥85,140
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。