絞り込み
ブランド
  • シシド静電気
  • モノタロウ(28)
  • HAKKO(白光)(1,176)
  • SMC(395)
  • エスコ(391)
  • goot(太洋電機産業)(382)
  • ホーザン(310)
  • DESCO(293)
  • RS PRO(224)
  • メトカル(105)
  • ベッセル(89)
  • SCS(89)
  • アズワン(83)
  • エンジニア(81)
  • コガネイ(75)
  • サンハヤト(75)
  • audio-technica(73)
  • アキレス(66)
  • SURE(石崎電機製作所)(62)
  • TRUSCO(55)
  • 中島銅工(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用フィルタ 10枚組 シシド静電気交換用フィルタ 10枚組シシド静電気
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
イオンブローガン PIEZONIZER シシド静電気イオンブローガン PIEZONIZERシシド静電気
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式付属品ACアダプタ、取扱説明書適合Φ6X4チューブ配管用トラスコ品番485-6309質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯出力電圧(V)約AC2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8消費電流(A)0.1使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時)オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm)入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)使用高圧電源高周波式高圧電源アズワン品番1-2825-01エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
静電気除去ブロアー シシド静電気静電気除去ブロアーシシド静電気(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシトラスコ品番485-6317質量(g)900(スタンド含む)出力電圧(V)DC±7.5K風量(m3/min)1.7~3.6風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))62/距離1m出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)容量(VA)15オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
送風型除電装置ウィンスタット シシド静電気送風型除電装置ウィンスタットシシド静電気
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
エアー型除電電極 シシド静電気エアー型除電電極シシド静電気
17,980税込19,778
1台
当日出荷
タイプガンタイプケーブル長(m)2.5
静電気除去装置ウインスタット シシド静電気静電気除去装置ウインスタットシシド静電気
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
BF-2ZCの後継機で、電極のメンテナンスは自動、マニュアル切り替えの機能を持っており、内蔵されたブラシで清掃を行います。自動の場合はほとんどメンテナンス不要です。 放電針の定期清掃を自動で行う自動放電針清掃機能搭載(マニュアル操作でも可能です。) 正負イオンのバランスを常に確認できるバランスインジゲータを搭載し、メンテナンス効率と除電効率を飛躍的に高めました。またイオンバランス異常時の警報機能も追加されました。 HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。 微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。 付属の2種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能です。ルーバはワンタッチで脱着できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。 高圧異常とファン停止およびイオンバランス異常の警報機能があります。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
除電方式HDC-AC方式付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(3本組)質量(kg)1.2(スタンド含む)出力電圧±7500V0-p風量(m3/min)1.4~3.2フィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.8(直進ルーバ距離300mm中央)、0.4~0.6(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと)イオンバランス±5V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))59(距離1m)出力信号1:ALARM:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)2:ION BALANCE:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(イオンバランス異常(赤LED点灯)時OFF)容量(VA)18入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×75(突起部含まず)
高圧電源 エリミノスタット シシド静電気高圧電源 エリミノスタットシシド静電気
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。 パワーアップで余裕の除電 アラームの信号出力が標準化
放電方式交流コロナ放電式付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mmトラスコ品番342-1112質量(g)3200出力電圧AC7.0KV本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断許容周囲温度(℃)0~40配線長(接続可能電極)統計8m消費電流(VA)25入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替)使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)許容電流(出力)2.5mA
イオンブローガン シシド静電気イオンブローガンシシド静電気
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
ピエゾナイザAGZIVは、AGZIIIの後継機です。間欠エア機能を内蔵化、また、電磁弁内蔵で軽いレバー操作、が特長のエアガンタイプイオナイザです。
付属品ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書材質本体:PBT、ノズル:PPS寸法(mm)33×168.5×168.5容量2.4VA質量(g)約310(本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6外径(Φmm)接続チューブ:6表示電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯出力電圧(V)AC2500 (3pF、100MΩ)電源電圧(V)DC24 (ACアダプタ付属AC100~240V対応)使用流体清浄な空気オゾン発生量0.04ppm以下(距離200mm)使用環境温度(℃)0~40イオンバランス±10V以下空気流量(L/min)最大400(ANR)(0.6MPaのとき)使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
薄型・軽量送風型除電装置 シシド静電気薄型・軽量送風型除電装置シシド静電気
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
ウインスタット BF-XME型 はBF-XMBの後継機です。 専用のルーバーによりイオンエアの直進性が向上し、従来品と比べて高速除電(約20%UP)が可能となりました。 また更に安定したイオンバランス ±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)を実現しました。 放電針の摩耗や汚れが少なく、長期間安定した除電性能を発揮します。 風量調節ボリュームにより無段階の風量調節が可能です。 高圧電源異常、ファン停止を監視し、異常信号を出力します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着可能です。
仕様異常出力:MOS FETリレー無電圧b接点出力(高電圧異常またはファン異常)付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)質量(g)約530(スタンド含む)出力電圧(V)±7000/0-p寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×126×78(突起部/スタンド含まず)風量(m3/min)0.7~1.2フィルタープレフィルタ級騒音値(dB)51(A)/距離1m風速(m/s)1.2~1.9(距離300mm中央)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)イオンバランス±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)容量(VA)6オゾン発生量(ppm)0.004以下(距離150mm)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
送風型除電装置 シシド静電気送風型除電装置シシド静電気
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。 BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。 400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。 放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)質量(kg)約1.6(スタンド含む)本体寸法(mm)370×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.2 ×2 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.6~3.3(距離300mm中央)オゾン発生量0.006ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧b接点出力 (高電圧異常またはファン異常)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)容量(VA)25(ファン最大時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
BF-XMB用放電針ユニット シシド静電気BF-XMB用放電針ユニットシシド静電気
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
適合機種BF-XMB
BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニット シシド静電気BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニットシシド静電気
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
適合機種BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB
人体帯電測定プレート シシド静電気人体帯電測定プレートシシド静電気
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
DZ4に取付で人体帯電が測定可能です。
適合本体DZ4
薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTAT シシド静電気薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTATシシド静電気
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA質量(kg)約1.0(スタンド含む)容量12VA出力電圧±7,500V0-p風量(m3/min)1.4~3.5フィルタープレフィルター級騒音値(dB)63(A) (距離1m)風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
交換用放電針ユニット シシド静電気交換用放電針ユニットシシド静電気
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
エアーイオナイザー シシド静電気エアーイオナイザーシシド静電気
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
他に類を見ない超小型ファンタイプですので、装置への組込み等の他、エアーが使用できない場合などのスポット除電に適しています。SZAⅡではステンレス筐体を採用しました。 長穴付きスタンドが付属しております。また背面の取付穴を使った固定も可能ですので、組み立てラインや装置の組み込み等あらゆる場所の設置に幅広く対応しています。 ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで交換でき、メンテナンス性が向上しています。またルーバーを外すと電源が切れる安全設計です。 風量が無段階で調整が可能です。
イオン発生方式高周波式付属品電源信号ケーブル(2m)、清掃ブラシ質量(g)約370出力電圧AC2.5kV風量(m3/min)0.2~0.30フィルターなし使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%RH(結露なきこと)アラーム出力正常時:ON高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFFMOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力最大電流:200mA印加電圧:30VDC以下(b接点出力)イオンバランス±10V以下騒音レベル(dB(A))48(距離1m)容量(VA)5オゾン濃度0.04ppm以下(吹き出し口前面150mm中央)入力電源DC24V±5%関連資料(0.1MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×81×45
バランスプレート シシド静電気バランスプレートシシド静電気
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合機種DZ4
OK/NG信号ケーブル シシド静電気OK/NG信号ケーブルシシド静電気
4,598税込5,058
1個
24日以内出荷
適合機種SHOETESTERⅡ
帯電防止靴漏洩抵抗測定器 シシド静電気帯電防止靴漏洩抵抗測定器シシド静電気
279,800税込307,780
1台
24日以内出荷
人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。 測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。 人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。 靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。 SSDのSHOETESTERⅡは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。
用途半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場付属品取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル質量(kg)本体:0.9、測定台:4.5測定範囲0.00~200.0MΩ電源DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V~240V 50/60Hz)表示4桁 赤色LED表示 小数点自動切替寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:170×140×37、測定台:310×350×27設定方式上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式測定精度(%)±10 rdg +2 digit測定電圧(V)DC10動作温度(℃)0~40警報の表示上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色)自己診断機能セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95~1.05MΩで正常(緑色表示)
清掃ブラシ シシド静電気清掃ブラシシシド静電気
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
送風型除電装置 シシド静電気送風型除電装置シシド静電気
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約4800(スタンド含む)本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))69 (距離1m)容量(VA)60(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)関連資料(0.22MB)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
送風型除電装置 シシド静電気送風型除電装置シシド静電気
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約3300(スタンド含む)本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)容量(VA)38(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)関連資料(0.15MB)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
プローブ シシド静電気プローブシシド静電気
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
適合機種MEG102
表面高抵抗測定器 シシド静電気表面高抵抗測定器シシド静電気
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
測定範囲が広範囲で各種材料の表面抵抗測定(RTT,RTG)に最適です。 オートレンジ採用により、測定レンジを都度切り替える煩わしさがありません。 各種オプション測定プローブを接続し、用途に合致した測定が可能です。 測定値を100個までメモリに記録することができます。
用途帯電体の表面抵抗の測定付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書電源単三型アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)100×210×32本体質量(g)400(電池含む)測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%)メモリー容量測定回数100回分測定レンジ10V時:1.0×103~1.0×106Ω、100V時:1.0×106~1.0×1012Ω使用環境5~40℃、80%RH以下(結露無きこと)印加電圧(V)10、100(±5%)動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)関連資料(0.56MB)
ペンシルタイプイオナイザ シシド静電気ペンシルタイプイオナイザシシド静電気
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。 高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。 専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。 コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。 RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。
放電方式高周波ACコロナ放電式仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)質量(g)(本体)95、(コントローラ)570出力電圧約AC2500 V(高周波式AC電源)本体寸法(mm)(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず)表示緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯構成コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ使用流体清浄な空気消費電流(mA)400オゾン発生量0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm)供給空気圧力(MPa)0.05~0.6使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)ブザー音放電異常時ONイオンバランス±15V以下入力電源DC24(ACアダプタ付属 AC100V~240V対応)エア流量(L/min)最大190RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)異常検知機能放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)
電源供給+信号線+アース シシド静電気電源供給+信号線+アースシシド静電気
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
AGZ3用コントロールボックス シシド静電気AGZ3用コントロールボックスシシド静電気
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。 イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。
仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz)適合AGZ3質量(g)490(コントローラ本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7電源電圧DC24V、AGZⅢ付属のACアダプタ(AC100~240V対応)を使用空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量)表示緑:AGZⅢへ電源およびエアを供給時に点灯構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m)使用流体清浄な空気消費電流(mA)200(AGZⅢ使用時)使用環境0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)
ピエザナイザー(低流量タイプ シシド静電気ピエザナイザー(低流量タイプシシド静電気
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
独自の電極構造により従来品と比較して使用エア流量を抑えつつ、高い除電効果を発揮します。 エアと高圧線はシームレスパイプ内部で一体となっています。場所を選ばず装置内へ組み込めます。 高圧が停止した場合アラーム表示と無信号接点のノーマルオープン、ノーマルクローズの2接点を搭載しています。 放電針からの異常放電を検知し、LED表示で知らせます。またノーマルオープンの無信号接点も搭載しています。
放電方式高周波ACコロナ放電式仕様クリーニングチェック出力/NPN型フォトリレー出力(NO)放電停止入力/放電停止:0Vと短絡、放電許可:開放、(残留電圧:0.5V以下)付属品入力電源ケーブル(2.5m)使用圧力範囲(MPa)0.005~0.1出力電圧AC約2000V本体質量(g)78空気使用量(L/min)最大50使用流体清浄な空気オゾン発生量0.1ppm以下(投入エア流量:30L/min(ANR)、吐出口より50 mm)使用環境周囲温度:10~40℃、周囲湿度:~65%以下ただし結露なきことアラーム出力NPN型フォトリレー出力(NO/NC)イオンバランス±15V以下(距離50mm、工場出荷時)入力電源DC+24 V±10%本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×18×50(突起部含まず)
BF-4用 交換フィルター シシド静電気BF-4用 交換フィルターシシド静電気
7,598税込8,358
1セット(10枚)
3日以内出荷
適合BF-4用
除電装置 ピエゾナイザ(高周波式設置型)用オプション シシド静電気除電装置 ピエゾナイザ(高周波式設置型)用オプションシシド静電気
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ピエゾナイザZAPP2用オプション
ACアダプター シシド静電気ACアダプターシシド静電気
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
RS232Cケーブル シシド静電気RS232Cケーブルシシド静電気
5,998税込6,598
1個
24日以内出荷
適合機種SHOETESTERⅡ
角度調整機能付き支柱 シシド静電気角度調整機能付き支柱シシド静電気
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
適合機種SHOETESTERⅡ
BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニット シシド静電気BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニットシシド静電気
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
適合機種BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA
SSDプローブ シシド静電気SSDプローブシシド静電気
97,980税込107,778
1個
30日以内出荷
測定レンジは104~1012Ωとワイドで高精度を保持し、タイマー設定、印加電圧設定の機能を搭載しています。 測定した抵抗値と測定レンジが、液晶にデジタル表示されます。 表示部のバックライトはボタンを押している間のみ点灯する省エネ設計です。 小型・軽量のポータブルタイプです。 バネ圧接式電極SSD-Aプローブの採用により、ワンタッチ測定が可能です。 単三乾電池でも使用できます。 測定データのメモリー機能を搭載し、最大100点まで記憶が可能です。 測定データをRS232C経由で外部のPCへデータ転送することが可能です。PC側の取り込みソフトについてはお客様にてご準備ください。 0-2.5Vのアナログ出力機能があります。
質量(g)1100以下(電池含む、本体のみ)電源DC9V 専用AC アダプタ(100~240V 50/60Hz) または単三型乾電池×4 本表示グラフィック液晶128×64ドット、点灯プッシュボタンによるバックライト機能付き、数値表示部(各レンジ1.0~9.9)、レンジ表示部(×1004~1012)その他の機能測定データメモリ機能(最大100個)、PCへの出力機能(RS232C出力)、アナログ出力 0~2.5V/各レンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×160×60測定レンジ1.0×104~9.9×1012Ω 9レンジ自動切替、オーバーレンジ/アンダーレンジ表示使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:70%RH以下(結露無きこと)動作時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)印加電圧(V)10・100・500切替タイマーOFF・15・60sec切替/ホールド機能
バーノズル シシド静電気バーノズルシシド静電気
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
ノズル シシド静電気ノズルシシド静電気
11,980税込13,178
1本
30日以内出荷
シームレスパイプ シシド静電気シームレスパイプシシド静電気
15,980税込17,578
1本
30日以内出荷
バーノズル シシド静電気バーノズルシシド静電気
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
ノズル シシド静電気ノズルシシド静電気
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品