3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式 付属品ACアダプタ、取扱説明書 適合Φ6X4チューブ配管用 トラスコ品番485-6309 質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯 出力電圧(V)約AC2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8 消費電流(A)0.1 使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと) イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時) オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用高圧電源高周波式高圧電源 アズワン品番1-2825-01 エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

シシド静電気イオンブローガン
ピエゾナイザAGZIVは、AGZIIIの後継機です。間欠エア機能を内蔵化、また、電磁弁内蔵で軽いレバー操作、が特長のエアガンタイプイオナイザです。
付属品ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書 材質本体:PBT、ノズル:PPS 寸法(mm)33×168.5×168.5 容量2.4VA 質量(g)約310(本体のみ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 外径(Φmm)接続チューブ:6 表示電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯 出力電圧(V)AC2500 (3pF、100MΩ) 電源電圧(V)DC24 (ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用流体清浄な空気 オゾン発生量0.04ppm以下(距離200mm) 使用環境温度(℃)0~40 イオンバランス±10V以下 空気流量(L/min)最大400(ANR)(0.6MPaのとき) 使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。 イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。
仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz) 適合AGZ3 質量(g)490(コントローラ本体のみ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 電源電圧DC24V、AGZⅢ付属のACアダプタ(AC100~240V対応)を使用 空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量) 表示緑:AGZⅢへ電源およびエアを供給時に点灯 構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m) 使用流体清浄な空気 消費電流(mA)200(AGZⅢ使用時) 使用環境0~40℃、85%RH以下(結露無きこと) 外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります