1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の電極構造により従来品と比較して使用エア流量を抑えつつ、高い除電効果を発揮します。 エアと高圧線はシームレスパイプ内部で一体となっています。場所を選ばず装置内へ組み込めます。 高圧が停止した場合アラーム表示と無信号接点のノーマルオープン、ノーマルクローズの2接点を搭載しています。 放電針からの異常放電を検知し、LED表示で知らせます。またノーマルオープンの無信号接点も搭載しています。
放電方式高周波ACコロナ放電式 仕様クリーニングチェック出力/NPN型フォトリレー出力(NO)放電停止入力/放電停止:0Vと短絡、放電許可:開放、(残留電圧:0.5V以下) 付属品入力電源ケーブル(2.5m) 使用圧力範囲(MPa)0.005~0.1 出力電圧AC約2000V 本体質量(g)78 空気使用量(L/min)最大50 使用流体清浄な空気 オゾン発生量0.1ppm以下(投入エア流量:30L/min(ANR)、吐出口より50 mm) 使用環境周囲温度:10~40℃、周囲湿度:~65%以下ただし結露なきこと アラーム出力NPN型フォトリレー出力(NO/NC) イオンバランス±15V以下(距離50mm、工場出荷時) 入力電源DC+24 V±10% 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×18×50(突起部含まず)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります