はんだ関連・静電気対策用品 :「放電検知器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。
明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
測定電位範囲通常モード/10V~19.99kVI.Bモード/1V~1999V
仕様表示データ更新頻度/0.5秒に一回バッテリーチェック/表示部に残量表示
付属品専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ
質量(g)230(電池を含む)
電源(V)DC9(アルカリ角型乾電池)
角度(°)(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド)
表示部バックライト内蔵LCD表示
モード切替MODEボタンにて切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138
測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)
検出方法(信号)振動式チョッパ方式
極性表示+極性、-極性表示
動作温度(℃)0~40
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。
パワーアップで余裕の除電
アラームの信号出力が標準化
放電方式交流コロナ放電式
付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mm
トラスコ品番342-1112
質量(g)3200
出力電圧AC7.0KV
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220
アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断
許容周囲温度(℃)0~40
配線長(接続可能電極)統計8m
消費電流(VA)25
入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替)
使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)
許容電流(出力)2.5mA
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。