12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。 明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間) 測定電位範囲通常モード/10V~19.99kVI.Bモード/1V~1999V 仕様表示データ更新頻度/0.5秒に一回バッテリーチェック/表示部に残量表示 付属品専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ 質量(g)230(電池を含む) 電源(V)DC9(アルカリ角型乾電池) 角度(°)(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド) 表示部バックライト内蔵LCD表示 モード切替MODEボタンにて切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138 測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm) 検出方法(信号)振動式チョッパ方式 極性表示+極性、-極性表示 動作温度(℃)0~40
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

DZ4に取付で人体帯電が測定可能です。
適合本体DZ4
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
24日以内出荷

人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。 測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。 人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。 靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。 SSDのSHOETESTERⅡは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。
用途半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場 付属品取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル 質量(kg)本体:0.9、測定台:4.5 測定範囲0.00~200.0MΩ 電源DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V~240V 50/60Hz) 表示4桁 赤色LED表示 小数点自動切替 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:170×140×37、測定台:310×350×27 設定方式上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式 測定精度(%)±10 rdg +2 digit 測定電圧(V)DC10 動作温度(℃)0~40 警報の表示上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色) 自己診断機能セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95~1.05MΩで正常(緑色表示)
1台
279,800 税込307,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

シシド静電気静電電位測定器
リーズナブルな価格で、さらに使いやすくしたDZ4型です。日々の静電気管理に欠かせない静電気測定器です。 メーカー独自のロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測ができます。 明るく大きな液晶で見やすくなりました。 簡単なボタン操作で幅広い静電気測定が可能です。(0.00~±19.99kV) HOLDボタンで測定値の保持が可能(通常モード、I.Bモード時) 別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)とイオンバランス測定モード(I.Bモード又はI.B+MAXモード)でイオナイザのバランスチェックができます。(0.000~±1.999kV) MODEボタンで、通常モード、MAXモード(最大値測定)、I.B+MAXモード(イオンバランスの最大値測定)、I.Bモード(イオンバランス測定)の4種類の測定モードに切り替え可能。(I.B+MAX、I.Bモード時は別売りのバランスプレートODZ4-PLTが必要) 別売りの人体帯電測定プレート(ODZ4-HPLT)で人体帯電が測定可能です。 変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。 センサーのエラー表示機能がつきました。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間) 測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV(分解能0.01kV)I.Bモード時:0.000~±1.999kV(分解能0.001kV)※I.Bモード使用時には別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)が必要 付属品9V電池、収納ソフトケース、アース線、ストラップ 質量(g)160(電池含む) 電源DC9Vアルカリ角形電池006P 測定精度±10% ±2digit 表示部バックライト内蔵LED表示 モード切替MODEボタンにて切換 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138 表示更新レート0.5秒 使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:20~70%RH(結露なきこと) 測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm) 極性表示+極性・-極性表示 信号検出方式振動式チョッパ方式 ローバッテリー表示表示部に残量表示 回転角度(°)(ヘッド部)180(各45°で停止)
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
24日以内出荷

1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

シシド静電気表面高抵抗測定器
測定範囲が広範囲で各種材料の表面抵抗測定(RTT,RTG)に最適です。 オートレンジ採用により、測定レンジを都度切り替える煩わしさがありません。 各種オプション測定プローブを接続し、用途に合致した測定が可能です。 測定値を100個までメモリに記録することができます。
用途帯電体の表面抵抗の測定 付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書 電源単三型アルカリ乾電池×4本 本体寸法(mm)100×210×32 本体質量(g)400(電池含む) 測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%) メモリー容量測定回数100回分 測定レンジ10V時:1.0×103~1.0×106Ω、100V時:1.0×106~1.0×1012Ω 使用環境5~40℃、80%RH以下(結露無きこと) 印加電圧(V)10、100(±5%) 動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります