はんだ関連・静電気対策用品 :「静電気 表面電位計」の検索結果
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm)25±0.5
測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)
付属品専用アース棒、専用ソフトケース
トラスコ品番485-6333
質量(g)140(電池含む)
電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間
表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示
材質(ケース)導電性ABS樹脂
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25
機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ
使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.
測定精度(%)±10
応答速度1秒以内
LED無
アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)
アズワン品番6-7990-12
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度5回/秒
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。