絞り込み
ブランド
  • マグナアロイアンドリサーチ
  • モノタロウ(28)
  • HAKKO(白光)(1,172)
  • SMC(395)
  • エスコ(390)
  • goot(太洋電機産業)(382)
  • ホーザン(309)
  • DESCO(290)
  • RS PRO(231)
  • メトカル(105)
  • ベッセル(90)
  • SCS(88)
  • アズワン(83)
  • エンジニア(81)
  • サンハヤト(76)
  • コガネイ(75)
  • audio-technica(73)
  • アキレス(66)
  • SURE(石崎電機製作所)(62)
  • TRUSCO(55)
  • 中島銅工(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
55専用フラックスマグナ 55FluX マグナアロイアンドリサーチ55専用フラックスマグナ 55FluXマグナアロイアンドリサーチ
11,980税込13,178
1缶(85g)ほか
9日以内出荷
流れの良いアルミガス溶接用フラックスです。
用途アルミ用専用フラックス種別溶接適合アルミ用フラックス容器仕様ポリ容器形態粉状活性温度(℃)450-660溶接方法ガス溶接危険等級危険物の類別第一類危険物の品名塩素酸塩類材質規格塩化系フラックス危険物の性状第1種
88専用フラックスマグナ 88FluX マグナアロイアンドリサーチ88専用フラックスマグナ 88FluXマグナアロイアンドリサーチ
3,298税込3,628
1缶(49cc)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス始め酸化度の高い金属用に開発された高活性ハンダフラックスです。
用途ステンレスやクロームメッキ部の接合最適です。マグナ88専用フラックス種別溶接適合ステンレス用フラックス容器仕様ポリ容器形態液体活性温度(℃)150-260溶接方法ガス溶接危険等級危険物の類別第一類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの材質規格塩化系フラックス危険物の性状第3種
24.64.65.66.Q用フラックスマグナ 19FLUX マグナアロイアンドリサーチ24.64.65.66.Q用フラックスマグナ 19FLUXマグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1パック(75g)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
銀ろう用ろう付けフラックス 600度
用途24.64.65.66.Q用フラックスMAGNA 19FLUX種別ロウ付け適合水溶性フラックス容器仕様ポリ容器形態ペースト状活性温度(℃)560-700溶接方法ガス危険等級危険物の類別第一類危険物の品名よう素酸塩類材質規格ホウ素系フラックス危険物の性状第2種
高銀含有ステンレス用半田マグナ 88C マグナアロイアンドリサーチ高銀含有ステンレス用半田マグナ 88Cマグナアロイアンドリサーチ
109,800税込120,780
1巻(450g)
6日以内出荷
無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。、棒径(Φmm)1.6適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等スプール硬度50B電流範囲(A)212-215溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC マグナアロイアンドリサーチ亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NCマグナアロイアンドリサーチ
26,980税込29,678
1パック(12本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
カドミュウム無含有、亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)457適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等硬度100B溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51 マグナアロイアンドリサーチ亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51マグナアロイアンドリサーチ
26,980税込29,678
1パック(10本)ほか
5日以内出荷
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)457適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等硬度100B溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn,Cd
21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスマグナ 18FLUX マグナアロイアンドリサーチ21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスマグナ 18FLUXマグナアロイアンドリサーチ
5,598税込6,158
1パック(110g)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
高温度用ろう付けフラックス 900度
用途21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスMAGNA 18FLUX種別ロウ付け適合水溶性フラックス容器仕様ポリ容器形態ペースト状活性温度(℃)560-900溶接方法ガス危険等級危険物の類別第一類危険物の品名よう素酸塩類材質規格ホウ素系フラックス危険物の性状第2種
高銀含有ステンレス用半田ポケット・サイズマグナ 88Cエコノマイザー マグナアロイアンドリサーチ高銀含有ステンレス用半田ポケット・サイズマグナ 88Cエコノマイザーマグナアロイアンドリサーチ
13,980税込15,378
1本(30g)
6日以内出荷
無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。棒径(Φmm)1.6適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等硬度50B電流範囲(A)212-215溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag
51専用フラックスマグナ 51FluX マグナアロイアンドリサーチ51専用フラックスマグナ 51FluXマグナアロイアンドリサーチ
15,980税込17,578
1缶(110g)ほか
6日以内出荷
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス種別溶接適合フラックス容器仕様ポリ容器形態液体(蜜状)活性温度(℃)150-200溶接方法ガス、コテ危険等級危険物の類別第一類危険物の品名塩素酸塩類材質規格塩化系フラックス危険物の性状第1種

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品