絞り込み
ブランド
  • マグナアロイアンドリサーチ
  • HAKKO(白光)(1,118)
  • goot(太洋電機産業)(336)
  • ホーザン(294)
  • DESCO(241)
  • エスコ(227)
  • RS PRO(137)
  • audio-technica(100)
  • メトカル(87)
  • ENGINEER(エンジニア)(79)
  • ベッセル(77)
  • コガネイ(74)
  • SCS(68)
  • サンハヤト(64)
  • TRUSCO(55)
  • 中島銅工(53)
  • SURE(石崎電機製作所)(42)
  • 喜多製作所(38)
  • アズワン(37)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高銀含有ステンレス用半田マグナ 88C マグナアロイアンドリサーチ

    高銀含有ステンレス用半田マグナ 88C

    マグナアロイアンドリサーチ
    109,800税込120,780
    1巻(450g)
    6日以内出荷
    無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
    用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。、適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等スプール硬度50B棒径(Φmm)1.6電流範囲(A)212-215溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag
  • 亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC マグナアロイアンドリサーチ

    亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC

    マグナアロイアンドリサーチ
    26,980税込29,678
    1パック(12本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    カドミュウム無含有、亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
    用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等硬度100B棒長(mm)457棒径(Φmm)3.2溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180
  • 亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51 マグナアロイアンドリサーチ

    亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51

    マグナアロイアンドリサーチ
    26,980税込29,678
    1パック(10本)ほか
    5日以内出荷
    亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
    用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等硬度100B棒長(mm)457棒径(Φmm)3.2溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn,Cd
  • 高銀含有ステンレス用半田ポケット・サイズマグナ 88Cエコノマイザー マグナアロイアンドリサーチ

    高銀含有ステンレス用半田ポケット・サイズマグナ 88Cエコノマイザー

    マグナアロイアンドリサーチ
    13,980税込15,378
    1本(30g)
    6日以内出荷
    無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
    用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等硬度50B棒径(Φmm)1.6電流範囲(A)212-215溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品