クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリームルドロー コンポジッツ コーポレーション6日以内出荷
長時間の立ち作業における疲労を軽減します。
特殊技術で製造されたゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
厚手の13mm! 快適さは抜群です。
立ち作業中の疲労をやわらげます。
低温環境下でも弾力性は変化しません。
耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
帯電防止加工済みです。
防炎適合品。
仕様●サイズ:幅45cm×長さ61cm×厚み13mm●製品重量:1.0kg●素材:ポリ塩化ビニルアズワン品番68-0587-78
エレクトリカリーコンダクティブデッキプレートルドロー コンポジッツ コーポレーション翌々日出荷
帯電防止処理されたアースコードつきの疲労を和らげるマットです。
作業者からすばやく静電気を逃がし、機械や製品を静電気から守ることができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)610×910厚さ(mm)14色黒仕様防炎適合品ET100122トラスコ品番177-8367材質PVC質量(kg)3コード長さ(m)【グランドコード】3表面抵抗値(Ω)107
アンチスタティック コンフォートキング ZC0035ルドロー コンポジッツ コーポレーション6日以内出荷から10日以内出荷
特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。静電気によるコンピューターなど電気機器に対する影響を防止します。製品にはアースコードが含まれています。立ち作業中の疲労をやわらげます。耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。防炎適合品。
アンチスタティック コンフォートキング ZC0023シリーズルドロー コンポジッツ コーポレーション6日以内出荷
特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。静電気によるコンピューターなど電気機器に対する影響を防止します。製品にはアースコードが含まれています。立ち作業中の疲労をやわらげます。耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。防炎適合品。
アースルドロー コンポジッツ コーポレーション7日以内出荷
カスタムカットのマット用アースです。マットに3m間隔で取りつけます。
エレクトリカリーコンダクティブデッキプレートルドロー コンポジッツ コーポレーション6日以内出荷
作業者からすばやく静電気を逃がします。機械や製品を静電気から守ることができます。マット表面はダイヤモンド柄で、スリップを防止します。製品にはアースコードが含まれています。防炎適合品
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3