新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000
毛丈(mm)35
仕様比抵抗:5.85~10-2Ωcm
TGK品番553-25-11-05
型式STAC404
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)150×200
厚さ(μm)50
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-12
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)100×150
厚さ(μm)50
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-11
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
産業用静電気除去ブラシ
全長(mm)295
毛丈(mm)30
毛幅(mm)145
TGK品番553-25-11-32
トラスコ品番831-4514
型式STAC303
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。
用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用
仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下
TGK品番413-25-17-01
型式S-250
タイプスプレー
表面抵抗率(Ω/sq)108~109
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量400mL
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。
用途除電とホコリ、異物除去等(馬本毛を併用植にすることによりブラシのコシを強くしています)
全長(mm)265
毛丈(mm)45
毛幅(mm)125
TGK品番553-25-11-21
トラスコ品番831-4515
型式STAC165
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
表面抵抗値(Ω)表面抵抗値:1×1011(20℃、50%RH)
材質帯電防止PE
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)100×150
厚さ(μm)100
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-01
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)200×300
厚さ(μm)50
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-13
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)300×450
厚さ(μm)50
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-14
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)300×450
厚さ(μm)100
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-04
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。
内側の摩擦電気はありません。
左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。
タイプジッパー型
仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚
袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。
内側の摩擦電気はありません。
左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。
タイプオープン型
仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚
吸着効果が比較的長く経済的で、最も多く使われているタイプです。
剥離も楽にできますので、特にクリーンルームの入ロや、無塵衣の着替室にも設置してください。
寸法(mm)600×1200
1組
¥9,702
税込¥10,672
3日以内出荷
クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用ください。
フィルムをはがした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまとわりを抑えます。
仕様物性表:【測定値】厚さ:0.07mm(PEフィルム0.06mm/粘着剤0.01mm)表面抵抗率(表面):5.0×1010Ω(粘着面を測定、高抵抗計を使用)表面抵抗率(粘着面):1.47(JIS-Z-0237)粘着力:178N/25mm(JIS-Z-0237)背面剥離力:200N/25mm(JIS-Z-0237)剥離帯電性:20V以下(25℃、40%RHで使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後、表面電位計にて静電気発生量を測定)減衰時間(印加電圧±5kV):1秒以下(FTMS-101C-4046 20℃15%RH)、0%(5kV→0V)※本データは実例値であり保証値ではありません。
寸法(mm)600×900
1組
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
触れるだけで体内に帯電している静電気を軽減します。
マグネット式ですのでスチール性の壁面やドアに簡単に貼り付けられます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)5
寸法(mm)35×50
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や保管棚のマットとしてマルチにご利用いただけるマットです。電気表面抵抗値は1×10★7☆Ω以下。
表面は特殊加工で光の反射を軽減します。
RoHSII対応。
厚さ(mm)1.5
色グリーン
材質導電性ゴム
金属面に貼った静電気除去シートに触れるだけでドアノブ等の静電気によるパチパチを防止します。
はがれにくい粘着シート式。
サイズM
本体寸法(mm)75×75
厚さ(mm)1
材質合成ゴム
1枚
¥2,290
税込¥2,519
5日以内出荷
プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。
用途仕上用
全長(mm)265
毛丈(mm)65
毛幅(mm)140
仕様全長:265mm
TGK品番553-25-11-22
トラスコ品番831-4516
型式STAC166
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。
主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。
タイプ竹曲柄2行斜めカット植SC
毛丈(mm)8~10
全長(mm)約180
線径(Φmm)0.15
質量(g)約13
材質柄:竹、銅エンボステープ/毛材:ストロングカーボン繊維
有効長(mm)35(ブラシ)
1個
¥5,090
税込¥5,599
5日以内出荷
特殊加工した繊維で人体に帯電した静電気をコロナ放電する。
本体寸法(mm)30×220
本体質量(g)7
有機電極性ゴールド繊維をプラスチック柄に組み込んだブラシです。サイズは2種類
細く柔らかい繊維(0.07mm)のため、対象物に傷がつきにくく、除電効果も高いブラシです。
ブラシ本体にアース機能付きです。
線径(Φmm)0.07
材質柄:プラスチック、銅製テープ、 毛材:有機導電性ゴールド繊維
ストロングカーボン繊維(線径0.15mm)を使用。
導電性樹脂を柄全体に使用しているため、ブラシ本体にアース機能付です。
耐久性、耐薬品性にすぐれ、高い除電性能を発揮します。
毛丈(mm)40
全長(mm)約240
線径(mm)0.15
質量(g)約70
材質柄:導電性樹脂/毛材:ストロングカーボン樹脂
有効長(mm)60(ブラシ)
1個
¥10,300
税込¥11,330
6日以内出荷
ストロングカーボン繊維(線径0.3mm)を使用。
基板のゴミ、ホコリを搭載物にダメージを与えないように除去するブラシです。
ブラシ形状はハケ型で狭い範囲でも有効に作業可能です。
耐久性、耐薬品性にすぐれています。
毛丈(mm)25
全長(mm)約190
線径(Φmm)0.3
質量(g)約8
材質柄:木/毛材:ストロングカーボン繊維
有効長(mm)10(ブラシ)
1個
¥2,990
税込¥3,289
6日以内出荷
機械取りつけ型に設計された各種除電ブラシです。
製造工程中に起こる様々な静電気障害に対応し、手軽に除電ができ、また広範囲の除電に対応するブラシです。
ブラシのタイプ・寸法等は用途、取りおよび使用環境に合わせてお選びいただけます。
全長(mm)300
線径(Φmm)0.07
材質本体:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維
静電気を除去してホコリをスムーズに取り除きます。
複雑な凹凸や掃除しにくい場所でも楽に使えます。
塩ビ不使用。
毛丈(mm)190
ヘッド寸法(mm)Φ190
材質毛/PP・導電繊維、グリップ/ABS
天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。
主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。
タイプ基板仕上げSCブラシ
線径(Φmm)約0.3
全長(mm)約120
線径(Φmm)約0.3
材質柄:木、銅製テープ/毛材:ストロングカーボン繊維
天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。
主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。
タイプペンタイプ竹柄SC
毛丈(mm)20
全長(mm)約205
線径(Φmm)約0.3
質量(g)約7
材質柄:竹/毛材:ストロングカーボン繊維
有効長(mm)Φ5(ブラシ)
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
機械取り付け型に設計された各種除電ブラシです。
製造工程中に起こる様々な静電気障害に対応し、手軽に除電ができ、また広範囲の除電に対応するブラシです。
ブラシのタイプ・寸法等は用途、取り付け方法および使用環境等に合わせてお選びいただけます。
毛丈(mm)50
全長(mm)498
線径(Φmm)0.07
質量(g)約255
材質柄:導電性樹脂/毛材:有機導電性ゴールド繊維
タイプベタ植
有効長(mm)498(ブラシ)
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
ストロングカーボン繊維を木柄に組み込んだブラシです。
摩擦に強く、耐薬品性に優れ、高い除電性能を発揮します。
主にプリント基板仕上げ用です。
毛丈(mm)50
除電方式広範囲除電
全長(mm)約445
線径(Φmm)0.15
本体質量(g)約155
材質柄:木、銅製テープ/毛材:ストロングカーボン繊維
有効長(mm)300(ブラシ)
1個
¥22,900
税込¥25,190
6日以内出荷
有機導電性ゴールド繊維(線径0.07mm)を使用。傷をつけずにホコリと静電気を除去します。
フィルム、紙、プラスチック、ガラス等のホコリ除去と除電に。
プリント基板等の除電、帯電防止に。
グリップアース機能付き。
毛丈(mm)30
線径(Φmm)0.07
材質柄:木、銅製テープ/毛材:有機導電性ゴールド繊維
適合アース機能付き
表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。
耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。
タイプ導電ゴムシート
材質NBR(ニトリルゴム)
表面抵抗値(Ω)106~108
厚さ(mm)2
寸法(mm)1000×10000
色グリーン
1巻
¥41,900
税込¥46,090
10日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。