トリガー式スプレーボトル950cc入りです。
ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。
アルコールフリーです。
アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。
無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。
発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。
通常の作業場環境でご使用いただけます。
シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。
シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。
Reztoreの詰め替え品を使用できます。
用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に
仕様静電気拡散性溶液
質量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1箱
¥28,980
税込¥31,878
21日以内出荷
幅(mm)750
仕様静電気拡散性作業表面RTT - 10[[の6乗]] - 10[[の8乗]]Ω
トラスコ品番859-0213
長さ(mm)1500
質量(kg)3.1
色青
1枚
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
1巻
¥269,800
税込¥296,780
60日以内出荷
幅(mm)750
トラスコ品番859-0215
長さ(mm)1500
質量(kg)2.8
色緑
1枚
¥20,980
税込¥23,078
30日以内出荷
オフィスや帯電防止作業場でメモや作業指示書を貼り付けるのに最適です。
幅(mm)19
長さ(m)65.8
厚さ(mm)0.06
質量(g)0.09
巻芯径(Φmm)76
抵抗値(Ω)(接着面)1010~1011
1巻
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装
厚さ(μm)85
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
種類防湿シールドバッグ
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
厚さ(μm)70
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)
内寸法(mm)279×381
厚さ(μm)85
引張強度115N/inch以上
静電気帯電防止性能20V未満
表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)
アズワン品番2-2680-05
1箱(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
用途静電気や湿度に敏感な製品の保護が目的。
材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(μm)152
ヒートシールで袋を閉じることができます。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)
内寸法(mm)254×305
厚さ(μm)65
引張強度60N/inch以上
静電気帯電防止性能30V未満
表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)
アズワン品番2-2680-02
透光率(%)40±10
1箱(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。静電気に敏感な電子部品の保護。
仕様●厚さ(mm):0.071●縦(mm):102●横(mm):203●材質/仕上:帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。●原産国:アメリカ●コード番号:133-6011
アズワン品番67-2276-31
1箱(100枚)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。