静電気対策用品 (13) カテゴリ: はんだ関連・静電気対策用品ブランド: DESCOすべて解除
リストストラップ&シューズチェッカー DESCO 7日以内出荷
作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ
仕様 リレー接続:最大30V時1A 寸法(mm) 288×197×37 質量(kg) 0.5 電圧(V) テストスイッチ:開回路時 5、【リストストラップおよびフットウェアテスト】開回路時 30(テスト電流は抵抗器およびテスト範囲設定によって変わります) 温度(℃) テスト制限 1GΩ時/21~30、その他のテスト制限時/5~30 精度 テスト制限 1GΩ時:±20% その他のテスト制限時:±10% 相対湿度 最大 80%(テスト制限 1GΩ時は最大 50%) アズワン品番 64-2943-15 入力電圧 AC/DC電源アダプター 入力/100-240VAC、50/60Hz 出力/12VDC、0.5A
常時モニター(北米/日本タイプ電源コード) DESCO 6日以内出荷
作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
用途 作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。 トラスコ品番 545-2987 セット内容 本体1台、マットモニターコード(白)1本、ワッシャー1個、平ネジ、6-32×1/4″1本 幅(mm) 72 高さ(mm) 130 奥行(mm) 28 電源(V) 100-240VAC、50/60Hz
常時モニター 標準タイプ(IEC入力アダプター) DESCO 6日以内出荷
作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途 機器の接地管理に。 仕様 作業台表面テスト制限:10MΩ(±20%) トラスコ品番 336-6631 幅(mm) 98 高さ(mm) 23 奥行(mm) 53
常時モニター(UKタイプ電源コード) DESCO 6日以内出荷
作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路。や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します*ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。 ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
用途 作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。 トラスコ品番 568-6529 セット内容 本体 1台、マットモニターコード(白) 1本、ワッシャー 1個、平ネジ、6-32×1/4″ 1本 幅(mm) 72 高さ(mm) 130 奥行(mm) 28 電源(V) 100~240VAC、50/60Hz
ミニ常時モニター(北米/日本プラグACアダプター) DESCO 6日以内出荷
作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で、他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途 リストストラップ、コードの判定管理に。 仕様 作業台表面テスト制限:500MΩ(±20%) トラスコ品番 336-6633 幅(mm) 53 高さ(mm) 23 奥行(mm) 70
静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り DESCO ¥ 2,290~税込 ¥ 2,519~
1セット(100枚)
5日以内出荷 から 8日以内出荷
アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用水蒸気透過率0.54g以下ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満貫通強度9kg以上ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011ΩESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
表面抵抗値測定セット DESCO 翌々日出荷
電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
用途 電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。 トラスコ品番 171-7522 セット内容 デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1 幅(mm) 100 材質/仕上 プラスチック 質量(kg) 5.9 測定範囲 1.0×103 Ω以上、1.0×1012 Ω以下 高さ(mm) 210 奥行(mm) 32 電源 単3形アルカリ乾電池(付属)
リストバンド常時モニター DESCO 当日出荷
リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。
作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。
ESD作業台表面がない場所で使用する際は作業台表面モニター回路を無効にすることができます。
アラームの音量を若干変更することができます。
多機能型モニターに接続し、アラームのお知らせが作業者の視界に入る場所に置きます。
コード あり セット内容 本体、マットモニターコード(白)、かしめタイプスナップ、ワッシャー、平ネジ6-32×1/4″ 、ナベネジ#6×3/8″、デュアルロックファスナーセット、ACアダプター24VDC日本/北米プラグ、校正証明書、取説,マットモニターコード(白)1本、かしめタイプスナップ1個、ワッシャー1個、平ネジ1個、ナベネジ2個、デュアルロックファスナーセット1個、ACアダプター1個、校正証明書1部、取説 質量(g) 34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×53×23
静電アースコード DESCO 当日出荷
片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です。1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します。
質量(g) 70 長さ(m) 4.6 アズワン品番 3-9361-03
静電気拡散性チェアカバー DESCO 当日出荷
通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。
ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。
背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。
このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様 炭素繊維:1×105 Ω未満の導電性、ささくれなどはありません 色 ロイヤルブルー 質量(g) 186/1m2 直径(Φcm) (最大)座面:48、背面:43 混率(%) ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1 表示 ESD保護表示 寸法(cm) 座面:46×51、背面:39×47 表面抵抗 1×106 <1×109 座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠 接地抵抗(Ω) 1M密封絶縁抵抗 チェーン長さ(cm) 60
静電袋 SCS 1000 DESCO 当日出荷
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。
袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。
ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。
外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm) 0.071±10% 表面抵抗(Ω) (内側)1×104 ~1×1011 、(外側)1×1011 未満 タイプ (開け口)開口 規格 ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠 清浄度 シリコン不検出 抗張力 32MPa 密着性 合格 強度 (シーム部)11lbs、48N 耐突刺し性 12lbs、53N RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3